エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(55件のレビュー)小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
※使用直後は高熱になりますので直接素手で触れないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
ドリル の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 鉄板の穴あけ
3mm前後の鉄板加工に使用しました。
スパイラル形状のため切り粉の排出が良く、詰まりにくい印象です。
下穴なしでも食いつきは穏やかで、低速で使えばブレも少なく狙った径で止めやすいです。
- 用途:
- バイクのグリップ中のアクセルカラーの穴を拡張する
電動ドリルのパワーが低いので少々難航しましたが
何とかバーエンドが入る径に出来ました。
- 用途:
- 鋼材の穴開け
切削スプレーと併用で切れ味も落ちる事無く使っています。
- 用途:
- アルミホイールの穴あけに
スパイラルドリルは以前、使ったことはありますが、今回はアルミホイールの肉抜き穴を広げるのに使用しました。使い方に関しては自己責任だけではなく強度やバランスなどもあるので慎重に行いました。
穴径φ14をφ20に広げるのに使用したのですが、およそ10㎜厚のアルミを16カ所広げたのですが、結論は一本で済みました。予備も買いましたが使う必要はありませんでした。モノタロウさんのは安価ですが、切れ味も良く切削油を掛けながらですが、削れかたが変わらず切粉を吹きだしてくれてたので、まだまだ使えそうな感じです。
- 用途:
- ボール盤
使用中のボール盤のチャックがシャンク径6.35程度なので大穴をあけるにはノスドリルか別途チャックを買うしかなかったが、これ1本で賄えるようになった。
- 対象商品:
- 53489784
- 用途:
- 鋼材の穴あけ
新品を2本買い穴あけも楽になると思い6mmの鉄の鋼材に穴あけしたけど2本とも穴すら空かないですけどどうしてですかね! 詐欺ですか
- 用途:
- 機械メンテナンス
この商品を初めて購入。制御盤配線通しに使用する穴開けに使用
ドリルを何本も持って行く必要が無く便利です。
- 用途:
- 鉄板の穴を広げる
普通に作業できました
先端にキャップがついていて、ケースに入っています
けがをしないように安全性に配慮された製品です
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/