エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
ジグソーブレード
(50件のレビュー)材料切断に。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)8
刃厚(mm)1
内容量1パック(5本)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
切削工具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 07227927
2025-10-02
- 用途:
- 扉加工
サービス業
とても切れ安くストレスを感じなかった。
値段が安いので惜しみなく交換できた。
消耗品とし割り切って使えるのでとても
満足。
1人が参考にしています
2025-02-10
- 用途:
- 鉄パイプ、鉄板の切断
製造業
安価なので切れ味が落ちたなと思ったら、ためらいなく交換できます。
2024-12-02
- 用途:
- 消耗品はコスパ重視
消耗品なので、リーズナブルなのが一番です。切れ味も問題ありません。
- 対象商品:
- 07227927
2021-04-23
- 用途:
- 金属の加工加工
YMロック 様
(建設業・工事業)
対ステンレスの場合の耐久性はボッシュ等に劣っていると思いますが、金額が安いので満足です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37653235
2020-11-09
- 用途:
- ユニットバスのパネルカット等で仕様
刃の山数が24Tなので薄い鉄板等の切断にバリ等が少なくていい。刃の長さも仕事上ちょうどいい、刃の幅も狭く円切り等もキレイにカットできる。
- 対象商品:
- 37653235
2020-05-09
- 用途:
- 金属サイディング板の切断
製造業
ブレードの赤色が材料につきます。ちょうどサイディングの役物で隠れる部分でしたが、赤は血が付いたみたいで、気になる場合も、あるのではないかと思います。
肝心な切れ味は、他の同様なブレードと大差なく、切れます。
2人が参考にしています