電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

セーバーソーブレード

セーバーソーブレード モノタロウ セーバーソーブレード モノタロウ セーバーソーブレード モノタロウ セーバーソーブレード モノタロウ セーバーソーブレード モノタロウ セーバーソーブレード モノタロウ セーバーソーブレード モノタロウ セーバーソーブレード モノタロウ
(132件のレビュー)

パイプも切断可能

用途金属用 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm)0.9 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 内容量1パック(5本)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
1インチ当たり山数
有効長(mm)
全長(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07227936 M-1122BF 14 208 228 木材(~19mm )、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、チャンネル(1.6~5.7mm)、非金属(2.4~9.5mm)
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
37653217 M-1122EF 18 208 228 鉄(1.6~6mm )、チャンネル、(1.6~4.8mm)、非金属(1.6~8mm)
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
37653226 M-922BF 14 130 152 木材(~19mm )、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、チャンネル(1.6~5.7mm)、非金属(2.4~9.5mm)
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
59909045 M-922EF 18 130 152 鉄(1.6~6mm )、チャンネル、(1.6~4.8mm)、非金属(1.6~8mm)
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 132
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37653226
2026-03-14
用途:
日常使い
その他業種

5枚もあって便利 よく切れるし、色々な物に対応しているから

対象商品:
37653226
2026-03-04
用途:
DIY用のB&Dノコに使用

レビューを見ると、メタルもウッドもいけちゃう様な表記が多々あったので、自分も試してみた。
確かにメタル用だけど、意外と楽にウッドも切れ切断面も綺麗なのに驚いた。

2025-11-01
用途:
廃金物の解体など
自動車・二輪車・自転車関連業

廃金物の廃棄のため長尺物をカットするために使いましたが特に問題もなく使えました。

2025-08-19
用途:
配管、鋼材の切断
建設業・工事業

切れ味はメーカー品と遜色ないです。耐久性は多少劣りますがコストパフォーマンスは抜群です。

2025-04-15
用途:
鉄材の切断用
農・林・水産業

イレクターパイプの切断用に購入した。
切れ味がよくて作業がはかどった。
ほかの物にも使えそうなのでよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
37653226
2025-04-07
用途:
庭木の剪定、竹藪の整理
農・林・水産業

5本も入っていたので余り期待をしていなかつたが、思っていた以上の切れ味で助かった。

2025-03-22
用途:
ポールの切断
建設業・工事業

ポールの切断に使いましたが、問題なく切れます。次回からも購入しようと思います。

2024-10-15
用途:
作業時
建設業・工事業

何度もリピしてます。
床材や配管などの切断に使って
コスパ最高耐久性もそこそこで助かってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
「主要切断材料: 1.5~4mm .PVCパイプ、木材、銅、ニッケル」と記載がありますが、木材の中に釘があっても問題ないでしょうか?多少の金属なら使用可能でしょうか?
回答:
木材の中に釘等の金属が入っておりますと、刃が破損致します。
対象商品:
07227936
3人が参考にしています
2011-09-27