エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
TBS-80用バンドソー
(6件のレビュー)
用途木工用
長さ(mm)1445
厚さ(mm)0.36
幅(mm)6.35
仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/150~1500
トラスコ品番450-9447
適合本体TBS-80
1インチ当たり山数6
内容量1本
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
切削工具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 35562895
2024-04-08
- 用途:
- 木のおもちゃの作成に使用
建設業・工事業
刃的には、よく切れるのですが刃の溶接部分より良く切断されることが良く発生する。
溶接部分から切断されたときに修理できる方法があると嬉しいのですが
- 対象商品:
- 35562895
2018-09-20
- 用途:
- 主に玩具製作 切断面良い 音振動も少なく安全度高く使いやすいです!
私の工作範囲には十分な耐久性あり 有り難いです。
切断幅も80mmと十分あり殆どTBS80のみで切断できて、一台でオールマイティだ
- 対象商品:
- 35562895
2017-08-08
- 用途:
- 単純に細工(exほぞ)や、切断に使用。
サービス業
えええよ。ホンマに良く切れるし、重宝しています。作業台(3m)の上には、バンドソーとベルトサンダーおよび丸のこを並べて作業が楽しく出来ています。
- 対象商品:
- 35562895
2017-07-10
- 用途:
- 厚さ12ミリ程度の杉板で直径17cm~20cmの円切り
円切り用の刃は弱くて切れやすく職業用には使用できないから直線切り刃を使用しています。上記程度の円切りは直線切りで十分使用可能です
もっと本体の性能と鋸刃のバランスを考慮した充実を期待する
結論 刃の強度が足りない。
MonotaROからの回答
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 対象商品:
- 35562895
2015-06-17
- 用途:
- 趣味工作・日常都度必要に応じ適用
ミムラ 様
過去に他社製品も使用していますが、当該リョウビ刃は、折れやすくイマイチです、強度粘りを加工技術革新してほしいものです。
4人が参考にしています