電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ

セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ HiKOKI(旧:日立工機) セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ HiKOKI(旧:日立工機) セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ HiKOKI(旧:日立工機) セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ HiKOKI(旧:日立工機) セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ HiKOKI(旧:日立工機) セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ HiKOKI(旧:日立工機) セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ HiKOKI(旧:日立工機) セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

内容量1セット(5個)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ブレードの有効長は全長より66mm短くなります。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
切断能力(mm)非鉄金属
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75233042 0031-8611 150 厚物・ステンレス - (管材)2.5以下 (管材)2.5~6 - No.101
3,300
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
75233051 0031-8612 228 厚物・ステンレス - (管材)2.5以下 (管材)2.5~6 - No.102
4,200
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
75233067 0031-8613 150 厚物・ステンレス - (管材)2.5以下 (管材)2.5~6 - No.103
3,300
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
75233076 0031-8614 228 厚物・ステンレス - (管材)2.5以下 (管材)2.5~6 - No.104
4,200
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
75233085 0031-8617 150 スパイラルダクト等の薄物 - - - - No.107
3,300
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
75233094 0031-8618 228 スパイラルダクト等の薄物 - - - - No.108
4,200
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
75239805 0032-4818 150 薄物・ステンレス - (管材)2以下 (管材)2~6 - No.109
3,300
3,098
3,408 (税込)
当日出荷
33030724 0032-4819 228 薄物・ステンレス 5~20 (管材)外径130以下、厚さ2.0以下、(板材)2.0以下 (管材)外径130以下、厚さ2.0~6、(板材)2.0~19 (管材)外径130以下、厚さ2.2~15、(板材)10~60 No.110
4,200
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75233051
2023-03-03
用途:
現場作業時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このセーバーソーブレードは大変丈夫で切れ味が最高です。

対象商品:
33030724
2016-02-02
用途:
鋼材切断
建設業・工事業

切れ味が良く持ちも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。