電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

超硬バー

超硬バー ニューレジストン 超硬バー ニューレジストン 超硬バー ニューレジストン 超硬バー ニューレジストン 超硬バー ニューレジストン 超硬バー ニューレジストン 超硬バー ニューレジストン 超硬バー ニューレジストン
(10件のレビュー)

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。
用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。

用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
注意
※ハンドグラインダのコレットにシャンクを奥まで差し込んでください。芯振れ、シャンクの歪みを防ぎます。※押さえつけないでください。過熱によるシャンクの歪み、芯振れ、刃の欠け、ヘッドが外れるなどのトラブルを起こす恐れがあります。(NRS超硬バーは回転スピードで削っていきますので押さえる必要はありません。)※最適使用回転数を守ってください。※円周の1/3以上を接触させないでください。タッピングを起こす恐れがあります。※2点で接触させないでください。タッピングを起こす恐れがあります。タイプA円筒・B円筒エンド刃付・N逆円錐・Rリムの場合は特に注意が必要です。※落としたりぶつけたりしないでください。
お気に入りに追加
116件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
軸径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68483204 TCBT1200D 1本 3 3 超硬 13 38
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
68483213 TCBT1200DL 1本 3 3 超硬 13 63
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
68483222 TCBT1300D-6 1本 4 6 超硬 16 50
3,090
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
68483247 TCBT1240D 1本 6 3 超硬 13 45
2,489
2,398
2,638 (税込)
欠品中
68483265 TCBT1400D 1本 6 6 超硬 18 50
3,090
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
68483283 TCBT1400D-1 1本 6 6 超硬 25 50
3,823
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
68483301 TCBT1500D 1本 8 6 超硬 19 65
3,801
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
68483326 TCBT1600D 1本 10 6 超硬 19 65
4,209
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
68483353 TCBT1600D-1 1本 10 6 超硬 25 70
4,850
4,698
5,168 (税込)
当日出荷
68483362 TCBT1650D 1本 11 6 超硬 25 70
5,516
4,798
5,278 (税込)
当日出荷
68483371 TCBT1700D 1本 12 6 超硬 19 65
5,122
4,898
5,388 (税込)
欠品中
68483396 TCBT1700D-1 1本 12 6 超硬 25 70
5,661
5,398
5,938 (税込)
当日出荷
68483423 TCBT1800D-6 1本 16 6 超硬 25 70
6,979
6,398
7,038 (税込)
当日出荷
68483441 TCBT1202D 1本 3 3 超硬 13 38
2,219
1,898
2,088 (税込)
当日出荷

メーカー直送
68483457 TCBT1202DL 1本 3 3 超硬 13 63
2,354
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
68483466 TCBT1242D 1本 6 3 超硬 13 45
3,046
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
68483502 TCBT1402DL 1本 6 6 超硬 19 75
オープン
4,698
5,168 (税込)
当日出荷
68483511 TCBT1402D-1 1本 6 6 超硬 25 50
4,629
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
68483527 TCBT1502D 1本 8 6 超硬 19 65
4,556
4,298
4,728 (税込)
当日出荷
68483536 TCBT1602D 1本 10 6 超硬 19 65
4,764
4,198
4,618 (税込)
当日出荷
68483554 TCBT1602D-1 1本 10 6 超硬 25 70
オープン
5,498
6,048 (税込)
当日出荷

メーカー直送
68483563 TCBT1702D 1本 12 6 超硬 19 65
5,999
5,898
6,488 (税込)
翌々日出荷
68483572 TCBT1702D-1 1本 12 6 超硬 25 70
オープン
6,298
6,928 (税込)
当日出荷
68483581 TCBT1802D-6 1本 16 6 超硬 25 70
9,108
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
68483597 TCBT3100D 1本 2.5 3 超硬 11 38
2,031
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
68483615 TCBT3200D 1本 3 3 超硬 13 38
1,978
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
68483624 TCBT3200DL 1本 3 3 超硬 13 50
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

メーカー直送
68483633 TCBT3200DXL 1本 3 3 超硬 13 75
3,220
2,798
3,078 (税込)
当日出荷

メーカー直送
68483642 TCBT3300D-6 1本 4 6 超硬 16 50
3,304
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
68483651 TCBT3350D-6 1本 5 6 超硬 16 50
3,448
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
68483676 TCBT3240D 1本 6 3 超硬 13 45
3,001
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
68483712 TCBT3400D-1 1本 6 6 超硬 25 50
4,278
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
68483737 TCBT3500D 1本 8 6 超硬 19 65
3,934
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
68483764 TCBT3600D 1本 10 6 超硬 19 65
4,262
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
68483791 TCBT3600D-1 1本 10 6 超硬 25 70
4,955
4,598
5,058 (税込)
当日出荷
68483807 TCBT3650D 1本 11 6 超硬 25 70
5,386
4,598
5,058 (税込)
当日出荷

メーカー直送
68483816 TCBT3700D 1本 12 6 超硬 19 65
オープン
5,298
5,828 (税込)
当日出荷
68483834 TCBT3700D-1 1本 12 6 超硬 25 70
オープン
5,698
6,268 (税込)
当日出荷
68483877 TCBT3800D-6 1本 16 6 超硬 25 70
7,787
6,798
7,478 (税込)
当日出荷
68483895 TCBT7100D 1本 2.5 3 超硬 2.3 38
2,240
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

メーカー直送
68483904 TCBT7200D 1本 3 3 超硬 2.7 38
2,240
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

メーカー直送
68483913 TCBT7200D-6 1本 3 6 超硬 2.5 50
3,864
3,298
3,628 (税込)
当日出荷

メーカー直送
68483931 TCBT7300D 1本 4 3 超硬 3.6 45
4,262
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
68483947 TCBT7350D 1本 5 3 超硬 4.7 38
4,512
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
68483956 TCBT7350D-6 1本 5 6 超硬 4.7 50
3,511
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
68483974 TCBT7240D 1本 6 3 超硬 5.4 38
3,162
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
68483992 TCBT7400D 1本 6 6 超硬 5.4 50
3,511
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

メーカー直送
68484001 TCBT7500D 1本 8 6 超硬 7 52
3,447
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

メーカー直送
68484026 TCBT7600D 1本 10 6 超硬 9 53
3,451
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
68484035 TCBT7650D 1本 11 6 超硬 9.9 54
3,901
3,398
3,738 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-14
用途:
歯科技工の模型作り
パールデンタルラボラトリー 様

センタートリーマーの刃として購入しました
軸径が色々あってようやく見つけました
耐久性も切味も満足です

対象商品:
86147293
2024-03-12
用途:
腐食箇所除去・修正に使用
その他業種

煙管ボイラーの腐食箇所除去・修正に使用していますが、耐久性もあり重宝させて頂いています。

対象商品:
68484193
2023-12-19
用途:
車メンテナンス

とてもよく削れるし、耐久性もいい。すぐ交換できるように、予備を持っておきたいです。

対象商品:
68483265
2023-06-30
用途:
バイク整備作業
飯塚貴夫 様 (製造業)

ドリル穴あけ後の穴の加工に使用しております。また、シビヤな穴あけ作業の場合、目的穴サイズよりも小さいサイズから穴あけしますが、目的位置よりズレが見つかった場合、本品で修正してから、目的サイズの穴あけすることで予定位置に予定の穴あけが可能となります。

対象商品:
68483326
2023-06-30
用途:
バイク整備作業
飯塚貴夫 様 (製造業)

ドリル穴あけ後の穴の加工に使用しております。また、シビヤな穴あけ作業の場合、目的穴サイズよりも小さいサイズから穴あけしますが、目的位置よりズレが見つかった場合、本品で修正してから、目的サイズの穴あけすることで予定位置に予定の穴あけが可能となります。

対象商品:
86146261
2019-06-29
用途:
ビード切削

初期切削が高かったです。バウンドも少なく、使いやすかったです。

対象商品:
68483326
2018-11-24
用途:
穴あけ加工

思った以上によく削れて思い通りの加工が出来ました!
すごくいいですよ。これ!

対象商品:
68483326
2018-07-26
用途:
エンジン各部拡大加工
自動車・二輪車・自転車関連業

以前800円位で買った物がすぐ寿命がきたのでこちらを購入、削れ具合も良く寿命も長そうなので満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17