電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

ダイヤモンドカッター

ダイヤモンドカッター サンフレックス ダイヤモンドカッター サンフレックス ダイヤモンドカッター サンフレックス ダイヤモンドカッター サンフレックス ダイヤモンドカッター サンフレックス ダイヤモンドカッター サンフレックス ダイヤモンドカッター サンフレックス ダイヤモンドカッター サンフレックス

回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。

用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。 厚さ(mm)0.6 仕様2.34mm軸取付け済 軸径(Φmm)2.34 適合材石材、ガラス、貝殻、金属等 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
許容回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
ダイヤ層幅(mm)
ダイヤ幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88152224 No.H-298 21000 18 2 2
オープン
3,500
3,850 (税込)
欠品中
88152872 No.H-643 10000 22 5 5
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
88152863 No.H-641 15000 32 2 2
オープン
5,398
5,938 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13