電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

ミニカップブラシ

ミニカップブラシ SK11 ミニカップブラシ SK11 ミニカップブラシ SK11 ミニカップブラシ SK11 ミニカップブラシ SK11 ミニカップブラシ SK11

小型軽量タイプで狭い場所での作業に最適です。
小型でパワフル、高所での作業に便利です。
使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。

用途狭い場所・橋梁のボルトのサビ・バリ取り。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10×P1.5 対応機種ディスクグラインダー 材質(ワイヤー部)硬鋼線/真鍮メッキ 線径(mm)0.27 内容量1個
注意
※ブラシ取付け時にはスピンドルに砥石取付け用ワッシャ(座金)及びナットのいずれも絶対に装着しないで下さい。
※最高使用回転数以下でご使用下さい。
※グラインダーの安全カバーは絶対に外さないで下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21089847 50MM 50
オープン
989
1,088 (税込)
当日出荷
21089856 15MM 15
オープン
789
868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。