オフィス新年度準備セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260964

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260964
キャンペーンコードご利用方法

クリップボード 横型 PP製

クリップボード 横型 PP製 モノタロウ クリップボード 横型 PP製 モノタロウ クリップボード 横型 PP製 モノタロウ クリップボード 横型 PP製 モノタロウ クリップボード 横型 PP製 モノタロウ クリップボード 横型 PP製 モノタロウ クリップボード 横型 PP製 モノタロウ クリップボード 横型 PP製 モノタロウ
(22件のレビュー)

PP製で耐久性のある、横型クリップボードです。
軽くて携帯に便利です。

用途用箋挟として タイプヨコ 材質PP サイズA4 板厚(mm)1.4 寸法(横×縦)(mm)230×315 綴じ枚数約50 内容量1枚
注意
※用途以外に使用しないでください。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72269392 PPCBYブルー ブルー
99
109 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
72269435 PPCBYブラック ブラック
99
109 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途:
現場作業にてチェックシートを記入の際使用

少し前には、もう少しボードの厚めのタイプを使用
こちらはかなりリーズナブルな価格の為、購入し使用しましたが
多少ボードが薄い感じはしますが、値段のわりには使えると判断したため
幾つか縦タイプ横タイプとともに購入しました。

2025-12-24
用途:
事務回覧用
その他業種

事務回覧として使用。軽く丈夫なため、使いやすい。従来のタイプは、両端が朽ちてくるが、こちらは、劣化しにくいので、重宝している。

2025-08-25
用途:
社会回覧
社会福祉法人慈愛会 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くて使いやすく、コストパフォーマンスは抜群の商品だと思います。ただ、出し入れができる金具に関しては、回覧時には必要ないこともあり、取り外しができるようにするかもしくは出てこなくするために固定できれば、5つ星でした。この金額で、そこまで求めるのは欲張りすぎかもしれませんが、ケガをする可能性もありそうなので。

2025-03-07
用途:
打ち合わせ等に使用
建設業・工事業

A3図面を折り畳んで使用するのに最適です
横型のクリップボードが手軽に入手できコストバリューも良くリピーターです。
超おススメな商品です。

対象商品:
72269435
2024-12-21
用途:
持ち運びする書類用として
建設業・工事業

持ち運びする書類用として使っています。
安くて良いと思います。
必要に応じて追加購入しています。

対象商品:
72269392
2024-06-04
用途:
文書の回覧時に使用。
その他業種

両面の文書は、縦型より見やすくてこの形は重宝している。

対象商品:
72269435
2022-11-24
用途:
差し替え掲示用に

クリップがしっかりしていて固定感がいいです。チェックシートを挟んでいろいろ書いて回るような場合も、書き味がよくて助かります。

対象商品:
72269435
2023-01-27
用途:
商品品揃え時
九州大豆食品株式会社 様 (製造業)

軽くて使用しやすい、強度もありそう。価格も安価なのでありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07