エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260964 |
|||
ラミネーター 6本ローラー
(1件のレビュー)A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。
インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。
4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。
オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。
寸法(mm)510×175×120
サイズA3まで
加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃
定格消費電力650W/6.5A
ウォームアップ時間75秒
保証期間18カ月
ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本)
モードスリープ:あり(5分間不加工時)
ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)
最大加工厚(mm)0.5
加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒
内容量1台
注意
※250μ加工不可
オフィス機器 の新着商品
商品レビュー
2025-10-18
- 用途:
- 商品POPの作成に使用
卸売・小売業
以前まで4本ローラーのラミネータを使用しており故障したため買い換えました。浪打もなくきれいな仕上がりと思っていましたが、印刷枚数が多くなると少し反りが出てくるような....排出口に受けるものがないためかもしれません。印刷速度は速めだと思います。