エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260964 |
|||
LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
(18件のレビュー)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用
エンハンストカテゴリー5対応
従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(kg)0.006
色ホワイト
PoE対応○
内容量1個
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 34929946
2025-10-14
- 用途:
- WiFiのLANの配線の接続
一級建築士事務所スタジオ創 様
(建設業・工事業)
簡単に接続するだけなので便利ですが、LANのケーブルを差し込めば完了出来る物が有ると素人も簡単に接続出来ますね。
- 対象商品:
- 34929937
2022-12-09
- 用途:
- デバッグ時のLANケーブル延長用
普段5mのLANケーブルでPLCとパソコンを繋いでいますが、たまに作業机までが遠い現場もありその時はこれで2本繋いで延長しています。とにかく安いし小さくて邪魔にならない
- 対象商品:
- 34929946
2021-03-23
- 用途:
- LANケーブルの延長
急遽、LANジャックから、かなり離れたところで有線LANが必要な業務があり、所有しているケーブルを接ぎ合わせるために延長アダプタを購入しました。
回線速度がそれほど落ちることなく接続でき、大変満足しています。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07