オフィス新年度準備セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260964

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260964
キャンペーンコードご利用方法

モニターアーム シングルディスプレイ 5軸

モニターアーム シングルディスプレイ 5軸 モノタロウ モニターアーム シングルディスプレイ 5軸 モノタロウ モニターアーム シングルディスプレイ 5軸 モノタロウ モニターアーム シングルディスプレイ 5軸 モノタロウ

机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。

用途デスクへのモニター取り付け セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック 質量(kg)2.2 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式グロメット式、クランプ式 耐荷重(kg)2~9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570 アーム長さ(mm)506 取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45 軸数5軸 液晶モニター1面 対応インチサイズ17~32 可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180° アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75/100×100mm 内容量1台
取扱説明書: (5.6MB)
注意
※本製品は組み立て式です。
※お客さまご自身での組み立てになります。
※可動部分に手や足、衣類などを挟まないようにしてください。
※機器本体を取り付ける際は、必ず二人以上で安定した平らな場所を確保しておこなってください。
※組立時は机などを傷つけないようにご注意ください。
※組立手順に従い、各部品をしっかり固定してください。締め付け・かみ合わせが緩いと落下などの原因となります。
※定期的にネジの締め直しを行ってください。緩んだまま使用されますと転倒・落下・破損などの原因となり非常に危険です。
※本製品は、対応機器を適切な角度に置き、視聴するための製品です。他の用途ではご使用にならないでください。
※機器本体の落下や故障、設置部の破損、怪我の恐れがありますので、以下のことを必ず守ってご使用ください。
・本製品を不安定な場所や振動の激しい場所には設置しないでください。
・薄い机や中が空洞になっている机、ガラスなどの割れやすい机には設置しないでください。
・耐荷重を超える機器本体は取り付けないでください。
・ご使用前に本製品に機器本体がしっかり装着されていることをご確認ください。
※アーム関節部のネジなどを分解しないでください。
※ご使用の際は、アームの各関節部にあるネジをしっかりと締めた状態でご使用ください。
※アーム位置の調整は静かにゆっくりと行ってください。また、必ず両手で行ってください。
※可動範囲に人が入る場合は、十分ご注意ください。
※可動範囲内に物などを置かないでください。
※本製品に機器本体を取り付けたまま持ち運ばないでください。
本製品および機器本体の変形や劣化の原因となりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用ください。
※機器本体の破損や故障、データの紛失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合は直ちに使用を中止してください。
※アルコール類、またはその他の製品を本製品に付着させないでください。
かたい布で本製品をふかないでください。
※乳幼児の手の届かない所でご使用、保管してください。
※本製品にモニターは付属されておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13964110
3,798
4,178 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。