エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260964 |
|||
ホワイトボード 樹脂フレーム製
(23件のレビュー)手軽に扱える樹脂製フレームです。
裏面にマグネットが付いているのでスチール面にも取り付け可能です(300×240、450×300のみ)
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経つと消しにくくなります。
※固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。
ホワイトボード の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 連絡事項の掲示用に
今までコルクボードにピン止めしていたが段々コルクが痛みピンが効かなくなってきたので磁石の効くボードを探していたらこれを見つけ購入した。
壁の白とホワイトボードのフレームのブルーがよいコントラストで掲示物が目立つように見える磁石で止められ掲示も簡単時なった。
ボードの裏に磁石が保持できるスペースがあるともっと便利かなと思う。
- 用途:
- 冷蔵庫の扉につけましたが
磁力がとても弱く冷蔵庫の開け閉めでずれるので使い物にならず。
他でマグネットを買って取り付けて使いたいと思います。
ボードも書いても消えずらい印象でした。
- 用途:
- 学習指導
作りがしっかりしていて、サイズも良く使いやすい。
学習指導に書いては消しが楽に行える事は非常に便利。
- 用途:
- 食品工場にて使用
宅急便荷物の集荷内訳を記載する用に購入しました
思ってた通りの大きさで、便利に使えそうです
- 対象商品:
- 50540334
- 用途:
- 浴室で使用する掲示板として活用
老人ホーム内の入浴場で使用。様々な申し送り事項や連絡事項など掲示板として使っている。サイズの割にかなり安い!ボード面はマーカーで書きやすく使いやすい。ただし、湿気の伴う場所で使用する為、裏面が段ボール素材のような作りだったので、濡れたり湿気が強いとダメになるかもしれない。もちろんホワイトボードマーカーやクリーナーは付属していないので用意する必要がある。モノタロウ15%オフの時に購入するとかなり安く買うことができる。
- 用途:
- 共有のメモ代わりとして
一番大きなサイズを購入しました。軽量でマグネットのついているペンも付けられるし使いやすいと好評です
- 対象商品:
- 50540316
- 用途:
- 備品管理表として
背面のマグネットがしっかりしており、ボードにマグネットの付け外しをして利用していますが、落ちることはありません。フレーム部分が樹脂製なので安全面も考えられています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 紐を取り付けて壁に掛けたい。
可能でしょうか。
- 回答:
- 紐を取り付ける事はできません。
- 質問:
- マグネット掛けタイプの570×420mm、壁掛けタイプの270×210mmと420×275mmはありますか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)