オフィス新年度準備セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260964

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260964
キャンペーンコードご利用方法

デルガード0.5

デルガード0.5 ゼブラ デルガード0.5 ゼブラ デルガード0.5 ゼブラ デルガード0.5 ゼブラ デルガード0.5 ゼブラ デルガード0.5 ゼブラ デルガード0.5 ゼブラ デルガード0.5 ゼブラ
(1件のレビュー)

筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。
軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。
芯を守る。ずっと書ける。
筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)
芯づまりも防ぐ
軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。

質量(g)10 方式ノック式 芯径(mm)0.5 替え消しゴムG(5個入) 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54851644 P-MA85-N2-BK ブラック
450
369
406 (税込)
当日出荷
54851660 P-MA85-N2-W ホワイト
450
369
406 (税込)
当日出荷
64533098 P-MA85-N2-LB ライトブルー
450
369
406 (税込)
当日出荷
64533107 P-MA85-N2-BL ブルー
450
369
406 (税込)
当日出荷
64533116 P-MA85-N2-P ピンク
450
369
406 (税込)
当日出荷
64533125 P-MA85-N2-LG ライトグリーン
450
369
406 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途:
事務仕事での筆記具
株式会社ダイコー 様 (建設業・工事業)

比較的筆圧が高いが芯が折れたりする事はない
ただ持つ部分がもう少しソフトであれば良かった
それ以外は概ね満足

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。