オフィス新年度準備セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260964

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260964
キャンペーンコードご利用方法

フリクションボール替芯Ver.2 07

フリクションボール替芯Ver.2 07 パイロット フリクションボール替芯Ver.2 07 パイロット フリクションボール替芯Ver.2 07 パイロット

より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける新開発の「プレミアムフリクションインキ」を採用した金属レフィルです。「プレミアムフリクションインキ」は従来の「フリクションインキ」よりインキ濃度をブラックで30%、レッド、ブルーで15%高めることで、濃く視認性の高い筆記が可能になりました。
また、金属レフィルを採用し、パイプの厚みを薄くすることで、従来の樹脂レフィルに比べ、1本当たりのインキ容量が70%増え(※1)、それにより筆記距離が約40%アップ(※2)し、従来よりもインキが長持ちします。
※1 現行フリクションボール単色用替芯と比較
※2 筆記条件による

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 適合本体シリーズ名フリクションボールノックゾーン ボール径(Φmm)0.7 文字幅(mm)0.35 内容量1セット
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
インク色
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64546800 LFBKRF50F-2B 黒2本セット
500
429
472 (税込)
当日出荷
64546809 LFBKRF50F-2R 赤2本セット
500
429
472 (税込)
当日出荷
64546818 LFBKRF50F-2L 青2本セット
500
429
472 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。