長谷川工業作業台品揃え拡充セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260959

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260959
キャンペーンコードご利用方法

組立作業台 DB ライトステップ

組立作業台 DB ライトステップ 長谷川工業 組立作業台 DB ライトステップ 長谷川工業 組立作業台 DB ライトステップ 長谷川工業 組立作業台 DB ライトステップ 長谷川工業 組立作業台 DB ライトステップ 長谷川工業 組立作業台 DB ライトステップ 長谷川工業 組立作業台 DB ライトステップ 長谷川工業 組立作業台 DB ライトステップ 長谷川工業

組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。
天板の厚みが従来より10mmアップ。
たわみに強くなりました。
支柱端具はドライバーではずし交換可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63999487 DB1-643 0.3 4.3 -
40,500
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63999478 DB1-665 0.5 7.2 -
59,600
38,980
42,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63999496 DB1-543 0.3 3.8 -
39,300
27,980
30,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63999505 DB1-663 0.3 5.8 -
45,600
32,980
36,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63999514 DB2-646 0.6 7 200
74,700
53,980
59,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63999523 DB2-546 0.6 6.3 200
73,400
52,980
58,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63999548 DB2-547 0.7 6.6 200
83,500
54,980
60,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63999557 DB3-649 0.9 10.3 200
111,400
76,980
84,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63999566 DB4-8412 1.2 16.8 200
178,500
119,800
131,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63999584 DB5-10415 1.5 24 200
244,200
189,800
208,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16