長谷川工業作業台品揃え拡充セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260959

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260959
キャンペーンコードご利用方法

組立作業台 ライトステップ DBG-a

組立作業台 ライトステップ DBG-a 長谷川工業 組立作業台 ライトステップ DBG-a 長谷川工業 組立作業台 ライトステップ DBG-a 長谷川工業 組立作業台 ライトステップ DBG-a 長谷川工業 組立作業台 ライトステップ DBG-a 長谷川工業 組立作業台 ライトステップ DBG-a 長谷川工業 組立作業台 ライトステップ DBG-a 長谷川工業 組立作業台 ライトステップ DBG-a 長谷川工業

25cmピッチで昇降がしやすい!
組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。
天板のたわみに強い。
組み立ても簡単で、サイズも豊富。
端具の突き抜けを防ぐ、補強アルミ板付き底面構造の端具。
支柱端具はドライバーではずし交換可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)250 最大使用荷重(kg)150 天板寸法・奥行(mm)400 内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
設置寸法・奥行(mm)
設置寸法・幅(mm)
天板高さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67167181 DBG2-645a 7.5 2 660 610 0.5
86,800
52,980
58,278 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167190 DBG3-6475a 11.3 3 920 610 0.75
119,000
71,980
79,178 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167199 DBG4-6410a 15.7 4 1160 610 1
185,000
119,800
131,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67167208 DBG5-84125a 23.3 5 1410 810 1.25
247,200
149,800
164,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。