※ページ表示の不具合により、セール終了日を4/30(木)から5/1(金)に変更しました。
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261041 |
|||
メタルラック(R)メタルミニ専用 コネクター(棚板連結用) Φ19mm
【ポール直径19mm】メタルラック (R)のコンパクトタイプ メタルミニ専用の棚板連結用コネクターです。 2個セットです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルミニ専用の棚板連結用コネクターです。 本体や棚板と組み合わせてオリジナルの スチールラックが作れます。
適合メタルミニMTO-5508C・5512C・5515C・5518C・8008C・8012C・8015C・8018C・1108C・1112C・1115C・1118C、メタルシェルフSEMシリーズ全般、メタルミニワゴンMTO-MW533、メタルミニレンジ台MTO-MR55、メタルミニワードローブMTOシリーズ全般、メタルミニブックシェルフMMシリーズ全般
トラスコ品番404-7991
材質スチール(クロームメッキ)
幅(mm)16
高さ(mm)35
質量(g)70
奥行(mm)23
適合ポール径(Φmm)約19
内容量1セット(2個)