ディスポ用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261053

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261053
キャンペーンコードご利用方法

ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605

ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル

JIS T 8116適合品です。
他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。
同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。
天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。

用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業 全長(cm)30 材質ニトリルゴム(NBR) グリーン 厚さ(mm)0.12 機能耐突刺性 粉有無粉なし 入数(枚)100 左右区別左右兼用 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33395986 92-605-7 S 7.7 16.4 AQL(合格品質水準):1.5、ASTM F739(JIS T 8119)試験データあり
オープン
4,398
4,838 (税込)
当日出荷
33395995 92-605-8 M 8 18 AQL(合格品質水準):1.5、ASTM F739(JIS T 8119)試験データあり
オープン
4,398
4,838 (税込)
当日出荷
33396004 92-605-9 L 8.4 19.8 AQL(合格品質水準):0.4、ASTM F739(JIS T 8116)試験データあり
オープン
4,498
4,948 (税込)
当日出荷
33396013 92-605-10 XL 9 21 AQL(合格品質水準):0.4、ASTM F739(JIS T 8116)試験データあり
オープン
4,398
4,838 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07