ディスポ用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261053

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261053
キャンペーンコードご利用方法

ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ722

ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ722 ミドリ安全 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ722 ミドリ安全 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ722 ミドリ安全 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ722 ミドリ安全 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ722 ミドリ安全 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ722 ミドリ安全 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ722 ミドリ安全 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ722 ミドリ安全
(1件のレビュー)

独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない手にやさしい手袋です。

用途食品工場などに 全長(cm)24 ブルー 厚さ(mm)0.06 粉有無粉なし 入数(枚)100 食品衛生法適合 内容量1箱(100枚)
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。※製品の仕様・価格等について、予告なく変更する場合があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64055304 VERTE-722-SS SS 7.1 15 - 食品衛生法適合 伸縮性、極薄手
オープン
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
64055313 VERTE-722-S S 7.6 17 - 食品衛生法適合 伸縮性、極薄手
オープン
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
64055329 VERTE-722-M M 8 19 - 食品衛生法適合 伸縮性、極薄手
オープン
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
64055338 VERTE-722-L L 8.2 21 - 食品衛生法適合 伸縮性、極薄手
オープン
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途:
機械のメンテナンス作業
向陽電気工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他の薄手袋は汗でかゆくなり手湿疹が出ましたが、この商品は軽減されるようです。かゆみは無くなりませんが以前よりは落ち着いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07