ディスポ用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261053

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261053
キャンペーンコードご利用方法

ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665

ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセル ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセル ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセル ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセル ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセル ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセル ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセル ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセル

JIS T 8116適合品です。
革新的なニトリル配合により、優れた化学的および機械的特性・快適さ・器用さを提供します。ロールカフを使用し、手首に追加の保護性能と安全なフィット感を提供します。指先の質感のある仕上げでグリップ力が向上しました。100%ニトリル材質で、ワックス・シリコーン・可塑剤は不使用です。

用途化学物質の処理。食品加工とサービス。複雑な部品の取り扱い。実験室での作業。製薬およびライフサイエンス。 全長(cm)30 材質ニトリルゴム(NBR) ライトブルー 厚さ(mm)0.11 粉有無粉なし エンボス加工指先 入数(枚)100 滑り止め効果あり 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62665926 92-665-10 XL 9 23.6
4,260
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
62665935 92-665-7 S 7.8 18.6
4,260
3,398
3,738 (税込)
当日出荷

メーカー直送
62665944 92-665-8 M 8.1 20.6
4,260
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
62665953 92-665-9 L 8.7 23.2
4,260
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07