コンドル ポリシャーCP-14型A高速 レバースイッチ式
大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。
足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
仕様レバースイッチ式
幅(mm)390
質量(kg)38
高さ(mm)1270
奥行(mm)465
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
回転数(min-1[r.p.m])200/240
電源コード(m)20
ブラシ幅(mm)140
パッド幅(mm)150
内容量1台
注意
※ブラシ・パッド・パッド台等は別売です※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |