掃除・衛生はお任せ 春のコンドル特集


コンドル ポリシャーCP-14型A高速 センタースイッチ式

コンドル ポリシャーCP-14型A高速 センタースイッチ式 CONDOR(山崎産業) コンドル ポリシャーCP-14型A高速 センタースイッチ式 CONDOR(山崎産業) コンドル ポリシャーCP-14型A高速 センタースイッチ式 CONDOR(山崎産業) コンドル ポリシャーCP-14型A高速 センタースイッチ式 CONDOR(山崎産業) コンドル ポリシャーCP-14型A高速 センタースイッチ式 CONDOR(山崎産業) コンドル ポリシャーCP-14型A高速 センタースイッチ式 CONDOR(山崎産業) コンドル ポリシャーCP-14型A高速 センタースイッチ式 CONDOR(山崎産業)

大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。
足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)

用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。 仕様センタースイッチ式 幅(mm)390 質量(kg)38 高さ(mm)1270 奥行(mm)465 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 回転数(min-1[r.p.m])200/240 電源コード(m)20 ブラシ幅(mm)140 パッド幅(mm)150 内容量1台
注意
※ブラシ・パッド・パッド台等は別売です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13057120 E-238-4 ポリシャープレート スタンダード
335,000
269,800
296,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
13057129 E-238-5 ポリシャープレート スタンダード防滴
380,000
299,800
329,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
13057138 E-238-6 シャンプープレート シャンプー
413,000
329,800
362,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
13057147 E-238-7 シャンプープレート 防滴シャンプー
458,000
369,800
406,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。