夏季季節商品特集

※中東情勢の影響により、掲載商品が予告なく終了となる場合があります。 詳細はこちら
106件中 1~40件

電気送風機 モノタロウ 電気送風機 1台
通常 16,980 税込18,678
当日出荷
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
ジェットスイファンLシリーズ スイデン スイデン ジェットスイファンLシリーズ 1台
通常 48,900 税込53,790
当日出荷
いままでにない新しい発想。
「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。
抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。
無駄のない流れが「省エネ」を生む
ジェットスイファンRSシリーズ スイデン スイデン ジェットスイファンRSシリーズ 1台
通常 29,900 税込32,890
当日出荷から 6日以内出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)
頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用
『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。
延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
チューブポンプ 友定建機 友定建機 チューブポンプ 1台
通常 479,800 税込527,780
翌々日出荷
シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。
優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。
強力な圧送力
卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。
ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)
メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。
広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能
ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。
チューブポンプ 友定建機 友定建機 チューブポンプ 1台
通常 539,800 税込593,780
翌々日出荷
シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。
優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。
強力な圧送力
卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。
ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)
メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。
広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能
ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。
送排風機 ストレートタイプ 藤田 藤田 送排風機 ストレートタイプ 1台
通常 23,980 税込26,378
3日以内出荷
従来品より軽量なボディと風量アップ 本体のネジは六角ボルトで整備も楽々 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 持ち運びに便利な大型取手 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
送排風機 角度調整タイプ 藤田 藤田 送排風機 角度調整タイプ 1台
通常 39,980 税込43,978
3日以内出荷
本体が上下に角度調整できるのでホースの向きの調整がしやすい 従来品より軽量・小型 持ち運びに便利な大型ハンドル付き 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 本体のネジは六角ボルトを使用しているので整備も楽々 単管クランプ取り付けに便利なベース付き ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
送排風機用集塵フィルター 藤田 藤田 送排風機用集塵フィルター 1式
通常 17,480 税込19,228
3日以内出荷
Φ300mm排風機にジャストフィット 優れた集塵効果 紐で縛るだけのカンタン取り付け 洗浄して繰り返し使用可能
ウィンエース2-5 大西電機工業 大西電機工業 ウィンエース2-5 1台
通常 199,000 税込218,900
翌々日出荷
2極モータの高圧力、大風量タイプ
スピコンママ 大西電機工業 大西電機工業 スピコンママ 1台
通常 69,900 税込76,890
翌々日出荷
高性能スタンダードタイプ、スピードコントロール付
防爆ママ 大西電機工業 大西電機工業 防爆ママ 1台
通常 229,000 税込251,900
翌々日出荷
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ
ウインママ 大西電機工業 大西電機工業 ウインママ 1台
通常 56,900 税込62,590
翌々日出荷
高性能スタンダードタイプ
ウィンエース2-2 大西電機工業 大西電機工業 ウィンエース2-2 1台
通常 149,000 税込163,900
翌々日出荷
2極モータの高圧力タイプ
防爆ベビー 大西電機工業 大西電機工業 防爆ベビー 1台
通常 189,000 税込207,900
翌々日出荷
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
ハードベビー 大西電機工業 大西電機工業 ハードベビー 1台
通常 44,900 税込49,390
翌々日出荷
小型/軽量タイプ
スーパーウィン 大西電機工業 大西電機工業 スーパーウィン 1台
通常 269,000 税込295,900
翌々日出荷
大風量、低騒音、遠距離到達タイプ
収納カバー 静岡製機 静岡製機 収納カバー 1枚
通常 4,690 税込5,159
翌日出荷
自動給水ボールタップ 静岡製機 静岡製機 自動給水ボールタップ 1個
通常 6,900 税込7,590
翌々日出荷
タンクに取り付けて、水道と直結することにより、自動的に給水します。
RKF406用ボールガード 静岡製機 静岡製機 RKF406用ボールガード 1個
通常 14,900 税込16,390
翌々日出荷
ボールの衝撃から本体をガードします。
排水ホースセット 静岡製機 静岡製機 排水ホースセット 1セット
通常 14,900 税込16,390
翌々日出荷
バルブを回すとタンク内の水が排水されます。
ポータブル送風機 静岡製機 静岡製機 ポータブル送風機 1台
通常 43,980 税込48,378
8日以内出荷
角度可変ができる送排風機 持ち運びに便利です
RKF506用ボールガード 静岡製機 静岡製機 RKF506用ボールガード 1個
通常 20,900 税込22,990
翌々日出荷
ボールの衝撃から本体をガードします。
RKF7シリーズ用収納カバー 静岡製機 静岡製機 RKF7シリーズ用収納カバー 1枚
通常 20,900 税込22,990
4日以内出荷
RKF723・RKF711用の収納カバーです。
保管時、ホコリから本体を守ります。
RKF406用防塵フィルターマグネット付 静岡製機 静岡製機 RKF406用防塵フィルターマグネット付 1個
通常 12,990 税込14,289
翌々日出荷
RKF406(α)用の防塵フィルターマグネット付です。
オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
RKF723用防塵フィルターマグネット付 静岡製機 静岡製機 RKF723用防塵フィルターマグネット付 1個
通常 23,900 税込26,290
翌々日出荷
RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターマグネット付です。
オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
RKF406用防塵フィルターマグネット無 静岡製機 静岡製機 RKF406用防塵フィルターマグネット無 1個
通常 10,900 税込11,990
翌々日出荷
RKF406(α)用の防塵フィルターです。
オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
RKF723用防塵フィルターマグネット無 静岡製機 静岡製機 RKF723用防塵フィルターマグネット無 1個
通常 19,900 税込21,890
翌々日出荷
RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターです。
オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
ポータブル送排風機 口径230mm 静岡製機 静岡製機 ポータブル送排風機 口径230mm 1台
通常 54,980 税込60,478
3日以内出荷
送風機 新ダイワ 新ダイワ 送風機 1台
通常 302,980 税込333,278
3日以内出荷
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
風洞型保護ネット60cm 広電(KODEN) 広電(KODEN) 風洞型保護ネット60cm 1台
通常 4,480 税込4,928
5日以内出荷
風洞型工業扇 KFZ601用
前後1セット同梱
8ヵ所の面ファスナーで前後をしっかり固定
風洞型保護ネット75cm 広電(KODEN) 広電(KODEN) 風洞型保護ネット75cm 1台
通常 4,780 税込5,258
5日以内出荷
風洞型工業扇 KFZ751用
8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定
風洞型保護ネット100cm 広電(KODEN) 広電(KODEN) 風洞型保護ネット100cm 1台
通常 4,980 税込5,478
5日以内出荷
風洞型工業扇 KFZ1001用
8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定
送風機用ダストパック 呉英製作所 呉英製作所 送風機用ダストパック 1枚
通常 8,990 税込9,889
当日出荷
お手持ちの送風機が集塵機として使用できます。
調節ベルトでΦ330mm以下の送風機なら簡単に取付可能です。
産業用送風機 GQ-90D 風量調整可能タイプ 鎌倉製作所 鎌倉製作所 産業用送風機 GQ-90D 風量調整可能タイプ 1台
通常 389,800 税込428,780
20日以内出荷
広範囲に快適でソフトな風をお届け!
風量調整機能付
コードレス送風機 ペンギンワックス ペンギンワックス コードレス送風機 1台
通常 189,000 税込207,900
8日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! コードレス&軽量で機動性が抜群! 小スペースや少しずつ送風、乾燥させる現場環境に効率的で最適! ポリッシャーやバキュームで使用したバッテリーで十分、送風作業が可能! 軽量で持ち運びラクラク!!
100cmビッグファン(全閉式) ナカトミ ナカトミ 100cmビッグファン(全閉式) 1台
通常 59,980 税込65,978
翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に
全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。
羽根径100cmです。
取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。
上下方向の風向き角度が調節可能です。
125cmビッグファン(全閉式) ナカトミ ナカトミ 125cmビッグファン(全閉式) 1台
通常 99,980 税込109,978
翌日出荷
広い空間の送風・換気・循環に
全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。
羽根径125cmです。
取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。
上下方向の風向き角度が調節可能です。
Xパワー送風機 X-8 ソニカル ソニカル Xパワー送風機 X-8 1個
通常 43,900 税込48,290
9日以内出荷
省電力設計ながら最大風量1200m3。 1台で送風と排気が可能。 風量調整可能。 ダクトホース(8DHC25)と組合せれば約38m先まで送風可能。 電源コードが本体に巻きつけられます。
Xパワースリムエアムーバー PL-700A ソニカル ソニカル Xパワースリムエアムーバー PL-700A 1個
通常 62,900 税込69,190
4日以内出荷
スタイリッシュなスリムデザイン。 エアムーバーPシリーズよりも低く遠くまで送風することが可能。 横置きでも縦置きでも使用可能。 風量は3段階に調整可能。 6台まで積み重ね可能。 持ち運びに便利な持ち手付。 コンセントを本体に装備。 連結可能。
ジェットスイファン取っ手 スイデン スイデン ジェットスイファン取っ手 1個
通常 1,290 税込1,419
当日出荷
106件中 1~40件