※中東情勢の影響により、掲載商品が予告なく終了となる場合があります。
詳細はこちら
防爆ベビー
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
口径(Φ)200
風量(m3/min)16~20
相数1Φ
質量(kg)13
周波数(Hz)50/60
出力(W)180
風圧[50/60Hz](Pa)60~80
内容量1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
換気/設備用品 の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16