夏季季節商品特集


100cmビッグファン(全閉式)

100cmビッグファン(全閉式) ナカトミ 100cmビッグファン(全閉式) ナカトミ

広い空間の送風・換気・循環に
全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。
羽根径100cmです。
取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。
上下方向の風向き角度が調節可能です。

用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様PL保険:加入 質量(kg)約38.5 電流(A)3.70/4.10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)329/385 風量(m3/min)658/678 電源コード(m)約2.4 騒音値(dB)75/76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220 風速(m/min)189/192 保証期間1年 ハネ径(mm)100 内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※この製品は海外ではご使用になれません。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※長時間コンセントに差込プラグを差し込んだままにすると、トラッキング現象を起こして火災の原因になります。また絶縁劣化による感電事故や漏電火災が発生する危険があります。
※ご使用前に取扱説明書をお読みください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84728247 BF-100VZ
オープン
59,980
65,978 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。