夏季季節商品特集

2,414件中 921~960件

クールスイファン用パーツ スイデン スイデン クールスイファン用パーツ 1個
通常 3,390 税込3,729
当日出荷
クールスイファン用のパーツです
全閉式工場扇 スイデン スイデン 全閉式工場扇 1台
通常 19,980 税込21,978
当日出荷
天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります。(電車の扇風機と同じ首振り)
小型集じん機 スイデン スイデン 小型集じん機 1個
通常 5,390 税込5,929
3日以内出荷
冷っかけダクトセット スイデン スイデン 冷っかけダクトセット 1台
通常 21,980 税込24,178
5日以内出荷
オイルミストフィルター 1口用 スイデン スイデン オイルミストフィルター 1口用 1個
通常 10,900 税込11,990
当日出荷
オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
送風機マルチアングルファン スイデン スイデン 送風機マルチアングルファン 1台
通常 68,900 税込75,790
当日出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。
角度調節可能なアングルタイプです。
工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
クーラーテント スイデン スイデン クーラーテント 1台
通常 161,800 税込177,980
当日出荷から 3日以内出荷
テントとスポットエアコンで涼しく快適な空間を作ります。
入口が前後に2か所あり、使い勝手に優れます。
外気ではなく冷やした空気を取り込むので、素早くテント内を冷却します。
工具不要で、連結されたフレームを広げるだけで組み立てられます。
SS延長排気ダクト3口用 スイデン スイデン SS延長排気ダクト3口用 1セット(2m×2本)
通常 34,900 税込38,390
当日出荷
集塵機用 3分岐管NO.1 Φ100-Φ60 スイデン スイデン 集塵機用 3分岐管NO.1 Φ100-Φ60 1個
通常 14,900 税込16,390
当日出荷
集塵機用 3分岐管NO.2 Φ150-Φ75 スイデン スイデン 集塵機用 3分岐管NO.2 Φ150-Φ75 1個
通常 19,900 税込21,890
4日以内出荷
送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V スイデン スイデン 送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V 1台
通常 53,900 税込59,290
当日出荷
床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です。
クールスイファンSS用標準排気ダクト スイデン スイデン クールスイファンSS用標準排気ダクト 1本
通常 6,990 税込7,689
当日出荷
集じん機(集じん装置)自動塵落し7.5馬力 スイデン スイデン 集じん機(集じん装置)自動塵落し7.5馬力 1台
通常 2,298,000 税込2,527,800
3日以内出荷
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。
エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。
カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。
コンパクトな省スペース設計です。
吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
集塵機用 3分岐管NO.3 Φ200-Φ100 スイデン スイデン 集塵機用 3分岐管NO.3 Φ200-Φ100 1個
通常 59,900 税込65,890
翌々日出荷
工場扇用部品ハネ SF45MS1VA用 スイデン スイデン 工場扇用部品ハネ SF45MS1VA用 1個
通常 8,990 税込9,889
当日出荷
工場扇 フラミンゴファン スイデン スイデン 工場扇 フラミンゴファン 1台
通常 21,980 税込24,178
3日以内出荷
首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
送風機 マルチアングルファン スイデン スイデン 送風機 マルチアングルファン 1台
通常 68,980 税込75,878
翌々日出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。 角度調節可能なアングルタイプです。 工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
集塵機用 吸込フードNO.5 外径Φ200-内径Φ186 スイデン スイデン 集塵機用 吸込フードNO.5 外径Φ200-内径Φ186 1個
通常 49,900 税込54,890
翌々日出荷
工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ) スイデン スイデン 工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ) 1枚
通常 8,390 税込9,229
3日以内出荷
集塵機(集じん装置)10馬力 スイデン スイデン 集塵機(集じん装置)10馬力 1台
通常 2,698,000 税込2,967,800
3日以内出荷
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。
エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。
カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。
コンパクトな省スペース設計です。
吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
標準フィルター シーリング用(小) スイデン スイデン 標準フィルター シーリング用(小) 1個
通常 9,990 税込10,989
当日出荷
標準フィルター(小)です。
工場扇用パーツ スイデン スイデン 工場扇用パーツ 1セット
通常 9,490 税込10,439
3日以内出荷
集塵機(集じん装置)自動塵落し3馬力 スイデン スイデン 集塵機(集じん装置)自動塵落し3馬力 1台
通常 1,098,800 税込1,208,680
3日以内出荷
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。
エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。
カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。
コンパクトな省スペース設計です。
吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン スイデン 洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ 1台
通常 119,800 税込131,780
翌日出荷
集塵機用 2分岐管NO.3 Φ200-Φ150 スイデン スイデン 集塵機用 2分岐管NO.3 Φ200-Φ150 1個
通常 45,900 税込50,490
翌々日出荷
塵機用 吸込フードNO.2 外径Φ75-内径Φ65 スイデン スイデン 塵機用 吸込フードNO.2 外径Φ75-内径Φ65 1個
通常 8,690 税込9,559
当日出荷
集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90 スイデン スイデン 集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90 1個
通常 9,590 税込10,549
当日出荷
標準フィルター 2口用 スイデン スイデン 標準フィルター 2口用 1個
通常 8,490 税込9,339
当日出荷
標準フィルターです。
塵機用 吸込フードNO.1 外径Φ60-内径Φ50 スイデン スイデン 塵機用 吸込フードNO.1 外径Φ60-内径Φ50 1個
通常 6,990 税込7,689
当日出荷
シーリングタイプ用標準冷風ダクト スイデン スイデン シーリングタイプ用標準冷風ダクト 1個
通常 5,290 税込5,819
当日出荷
シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。
集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100 スイデン スイデン 集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100 1個
通常 15,900 税込17,490
当日出荷
移動式ヒュームコレクター スイデン スイデン 移動式ヒュームコレクター 1台
通常 459,800 税込505,780
3日以内出荷
360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。
工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。
ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。
スポットエアコン1口用 延長排気ダクト スイデン スイデン スポットエアコン1口用 延長排気ダクト 1個
通常 21,900 税込24,090
3日以内出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
送風機 こでかファン 低騒音タイプ スイデン スイデン 送風機 こでかファン 低騒音タイプ 1台
通常 159,800 税込175,780
翌々日出荷
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。
移動に便利な4輪キャスターです。
風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
工場扇用消耗品パーツ スイデン スイデン 工場扇用消耗品パーツ 1個
通常 619 税込681
当日出荷
スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125 スイデン スイデン スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125 1個
通常 23,900 税込26,290
翌日出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品 スイデン スイデン スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品 1個
通常 6,990 税込7,689
当日出荷
標準冷風ダクトです。
標準フィルター 3口用 スイデン スイデン 標準フィルター 3口用 1個
通常 9,990 税込10,989
当日出荷
標準フィルターです。
スポットエアコン(ポータブルタイプ) スイデン スイデン スポットエアコン(ポータブルタイプ) 1台
通常 52,980 税込58,278
翌々日出荷から 9日以内出荷
多用途に応える軽量小型設計のスポットエアコンです。
持ち運びに便利です。
車に積んで移動も可能です。
1口用標準フィルター スイデン スイデン 1口用標準フィルター 1枚
通常 6,290 税込6,919
当日出荷
2,414件中 921~960件