工場扇 フラミンゴファン
(1件のレビュー)首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。
埃や粉じんの侵入を防ぎます。
粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
ハネ径(cm)45
機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド
羽根枚数4枚
質量(kg)11
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
コード長さ(m)1.7
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風速(m/min)288/326
最大風量(m3/min)178/202
風量調整3段階
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵
YAMAZEN(山善)
税込¥27,478~
¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵
YAMAZEN(山善)
税込¥18,678
¥16,980
商品レビュー
- 対象商品:
- 41956697
2020-08-28
- 用途:
- 工場作業場とコンテナ荷下ろし作業
製造業
安い業務用扇風機を使用していましたが、風量が少ないのでスイデン製に交換しました。エアコンがない作業場へエアコンの冷気を送風するのに使用しています。工場で使用する扇風機は専用の工場扇を使用しないと能力不足になることを実感しました。夏場のコンテナ荷下ろし作業にも使用していて、延長コードでコンテナ内に置いて使用しています。三脚タイプは広い設置場所が必要なので、1本脚スタンド式は省スペースで大変便利です。本体も金属製で頑丈にできています。風量がもっと増えれば最高です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03