夏季季節商品特集


移動式ヒュームコレクター

移動式ヒュームコレクター スイデン 移動式ヒュームコレクター スイデン 移動式ヒュームコレクター スイデン 移動式ヒュームコレクター スイデン

360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。
工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。
ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。

用途溶接作業現場に。 付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個 出力(kW)0.6 容量(L)約1.8 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz11 本体寸法(mm)奥行838 本体寸法(mm)高さ735 本体寸法(mm)幅587 吸込口径(Φmm)200 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
騒音値(dB)
静圧(kPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68045330 SFC-M600-1V-5 391-9339 75 2.23
464,400
459,800
505,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68045339 SFC-M600-1V-6 391-9341 77.5 2.2
464,400
459,800
505,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。