夏季季節商品特集


送風機 こでかファン 低騒音タイプ

送風機 こでかファン 低騒音タイプ スイデン

レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。
移動に便利な4輪キャスターです。
風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。

用途
大工場の涼風供給・換気・循環。
体育館、ジムなどの涼風送風。
仕様ファン翼数(枚):4 トラスコ品番579-0102 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)270/410 最大風量(m3/min)(50/60Hz)158/198 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×858 騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71 ハネ径(mm)400 内容量1台
注意
※指やネクタイ、カーテンなどの巻き込み事故にご注意ください。
※ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。
※ダクト接続不可です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68045348 SJF-404A-1
166,700
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。