夏季季節商品特集

2,414件中 961~1,000件

オイルミストフィルター 3口用 スイデン スイデン オイルミストフィルター 3口用 1個
通常 18,900 税込20,790
当日出荷
オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hz スイデン スイデン 集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hz 1台
通常 539,000 税込592,900
3日以内出荷
スッキリ配管設計、吸入口を上向きに最大4ヵ所取り付けることができます。
ちり落としレバーを本体の左右どちらでも付け替え可能です。
フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
集塵機 低騒音小型集塵機 スイデン スイデン 集塵機 低騒音小型集塵機 1台
通常 249,000 税込273,900
3日以内出荷
卓上研磨作業にも使えるコンパクト設計です。
手動ちりおとし機能が付いてフィルターの目詰まりを防ぎます。
カセットフィルターなので簡単にメンテナンスができます。
着脱可能なダストチャンバーでダスト処理が簡単です。
従来の小型集塵機の低騒音化を実現しました。
電源コード:2m
工場扇部品(60FNタイプ用ガード) スイデン スイデン 工場扇部品(60FNタイプ用ガード) 1個
通常 19,900 税込21,890
4日以内出荷
工場扇60cmのFNタイプ専用です。
工場扇用50FNハネ スイデン スイデン 工場扇用50FNハネ 1台
通常 10,900 税込11,990
当日出荷
スポットエアコンクールスイファン 2口自動首振りタイプ スイデン スイデン スポットエアコンクールスイファン 2口自動首振りタイプ 1台
通常 329,800 税込362,780
翌日出荷
全閉式ファンモータを採用しています。
吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。
集じん機用オプション機器”集じんサイクロン” スイデン スイデン 集じん機用オプション機器”集じんサイクロン” 1台
通常 119,000 税込130,900
3日以内出荷
吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75 スイデン スイデン 集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75 1個
通常 11,900 税込13,090
当日出荷
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
45VS・VF専用ガードのみ スイデン スイデン 45VS・VF専用ガードのみ 1式
通常 4,490 税込4,939
翌日出荷
工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V スイデン スイデン 工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V 1台
通常 47,980 税込52,778
当日出荷
工場扇部品(DN型スタンド 4本脚) スイデン スイデン 工場扇部品(DN型スタンド 4本脚) 1個
通常 10,900 税込11,990
当日出荷
DN型スタンド(4本脚)
送風機ジェットスイファン(ステンレス製) スイデン スイデン 送風機ジェットスイファン(ステンレス製) 1台
通常 66,900 税込73,590
当日出荷
金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
工場扇部品(60FNタイプ用ハネ) スイデン スイデン 工場扇部品(60FNタイプ用ハネ) 1個
通常 14,900 税込16,390
当日出荷
工場扇60cmのFNタイプ専用です。
アングルファン(こでかファン) スイデン スイデン アングルファン(こでかファン) 1台
通常 159,880 税込175,868
翌日出荷
ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V スイデン スイデン ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V 1台
通常 49,980 税込54,978
当日出荷
延長排気ダクト スイデン スイデン 延長排気ダクト 1本
通常 21,900 税込24,090
4日以内出荷
送風機 こでかファン 大風量タイプ スイデン スイデン 送風機 こでかファン 大風量タイプ 1台
通常 189,800 税込208,780
翌々日出荷
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。
移動に便利な4輪キャスターです。
低騒音タイプです。
送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。
風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
4Pモータの採用により風量が従来品(SJF-504A-1)よりアップしています。
45MSモータカバーセット品 スイデン スイデン 45MSモータカバーセット品 1個
通常 2,329 税込2,562
3日以内出荷
耐圧防爆型送風機単相200V スイデン スイデン 耐圧防爆型送風機単相200V 1台
通常 265,000 税込291,500
3日以内出荷
安心して使える耐圧防爆タイプです。
オイルミストフィルター 2口用 スイデン スイデン オイルミストフィルター 2口用 1個
通常 16,900 税込18,590
当日出荷
オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
こでかファン 中型タイプ スイデン スイデン こでかファン 中型タイプ 1台
通常 93,498 税込102,848
3日以内出荷
風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。
大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン スイデン ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト 1本
通常 19,900 税込21,890
当日出荷から 翌々日出荷
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。
長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
集塵機(集じん装置)自動塵落し2馬力 スイデン スイデン 集塵機(集じん装置)自動塵落し2馬力 1台
通常 1,098,800 税込1,208,680
3日以内出荷
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。
エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。
カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。
コンパクトな省スペース設計です。
吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
工場扇部品(D型スタンド 3本脚) スイデン スイデン 工場扇部品(D型スタンド 3本脚) 1個
通常 9,990 税込10,989
当日出荷
各機種兼用です。
送風機(どでかファン)ハネ600mm スイデン スイデン 送風機(どでかファン)ハネ600mm 1台
通常 339,800 税込373,780
翌日出荷
送風機(どでかファン)ハネ700mm 3相200V スイデン スイデン 送風機(どでかファン)ハネ700mm 3相200V 1台
通常 349,880 税込384,868
3日以内出荷
スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。
電動送風機(多翼ファン) スイデン スイデン 電動送風機(多翼ファン) 1台
通常 179,000 税込196,900
3日以内出荷から 16日以内出荷
小型、軽量で低価格な汎用送風機です。
送排風機 こでかファン スイデン スイデン 送排風機 こでかファン 1台
通常 119,800 税込131,780
翌日出荷
大型風量タイプです。 高効率モータ搭載です。 空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
強力工場扇スイファン スイデン スイデン 強力工場扇スイファン 1個
通常 44,980 税込49,478
当日出荷
工場扇のベストセラーNo .1 機種
低騒音のプラスチック製4枚ハネ
ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。
ファッショナブルなフォルム
使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。
風量調節、強/中/弱の3段速調式
全閉型モータ採用
首振り角度87 度。
ウォール扇 スイデン スイデン ウォール扇 1台
通常 38,980 税込42,878
当日出荷
壁や柱に取り付けて使用します。
冷却扇や空気攪拌扇としても最適。
風量無段変速リモートコントローラつき。
別売スタンド利用でスタンドタイプにも。
低騒音のプラスチック製4枚ハネ
全閉型モータ採用。
首振り角度87 度。
送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm スイデン スイデン 送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm 1台
通常 159,000 税込174,900
当日出荷
送風機 ハネ300mm 100V ポッキンプラグ仕様 スイデン スイデン 送風機 ハネ300mm 100V ポッキンプラグ仕様 1台
通常 41,980 税込46,178
3日以内出荷
送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付き スイデン スイデン 送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付き 1個
通常 17,900 税込19,690
当日出荷
鬼底靴下 指付き シンエイ産業 シンエイ産業 鬼底靴下 指付き 1袋(4足)
通常 1,298 税込1,428
当日出荷
足底部分を綿糸で厚地補強。底補強だから丈夫で長持ち。
丈夫な靴下 先丸 シンエイ産業 シンエイ産業 丈夫な靴下 先丸 1袋(3足)
通常 1,098 税込1,208
当日出荷
つま先、足の裏が破れにくい。高い摩耗強度。純綿糸+のびのび靴下でフィット感、吸汗性に優れている。ずれ落ちにくいWサポーター仕様。
丈夫な靴下 5本指 シンエイ産業 シンエイ産業 丈夫な靴下 5本指 1袋(3足)
通常 1,098 税込1,208
当日出荷
つま先、足の裏が破れにくい。高い摩耗強度。純綿糸+のびのび靴下でフィット感、吸汗性に優れている。ずれ落ちにくいWサポーター仕様。
シャーマン・アライブトラップL シャーマン シャーマン シャーマン・アライブトラップL 1個
通常 14,900 税込16,390
4日以内出荷
ネズミの生け捕り用トラップ。 トンネル内の床部分にネズミが乗ると、入口が閉まる仕掛けになっています。 傷を付けずに捕獲できるため、野生動物調査機関でのネズミ生息調査用に広く使われています。 折りたたみの構造で持ち運びに便利です。
シャーマン・アライブトラップS シャーマン シャーマン シャーマン・アライブトラップS 1個
通常 14,900 税込16,390
4日以内出荷
ネズミの生け捕り用トラップ。 トンネル内の床部分にネズミが乗ると、入口が閉まる仕掛けになっています。 傷を付けずに捕獲できるため、野生動物調査機関でのネズミ生息調査用に広く使われています。 折りたたみの構造で持ち運びに便利です。
AG+イオンカートリッジ シャープ シャープ AG+イオンカートリッジ 1個
通常 899 税込989
当日出荷
加湿フィルター 加湿空気清浄機用 シャープ シャープ 加湿フィルター 加湿空気清浄機用 1個
通常 2,598 税込2,858
当日出荷
2,414件中 961~1,000件