夏季季節商品特集


送風機 こでかファン 大風量タイプ

送風機 こでかファン 大風量タイプ スイデン

レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。
移動に便利な4輪キャスターです。
低騒音タイプです。
送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。
風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
4Pモータの採用により風量が従来品(SJF-504A-1)よりアップしています。

用途
大工場の涼風供給・換気・循環。
体育館、ジムなどの涼風送風。
大空間での送風・循環・換気。
倉庫などの広い環境での送風に。
仕様ファン翼数(枚):4 トラスコ品番663-6552 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)270/289 最大風量(m3/min)(50/60Hz)239/289 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×645×1014 騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71.5 ハネ径(mm)500 内容量1台
注意
※指やネクタイ、カーテンなどの巻き込み事故にご注意ください。
※ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。
※ダクト接続不可です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68045357 SJF-504AH-1
192,500
189,800
208,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。