夏季季節商品特集


集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hz

集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hz スイデン

スッキリ配管設計、吸入口を上向きに最大4ヵ所取り付けることができます。
ちり落としレバーを本体の左右どちらでも付け替え可能です。
フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。

用途
研磨、切削、穴あけ、袋詰、サンドブラストなど。
工作機械、食品加工装置、粉体処理装置など。
集塵容量(L)25 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz25/- 電源(V)三相200 吸込口径(Φmm)148 ちり落とし方式手動式 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49321755 SDC-1500CS3-5 67/-
583,400
539,000
592,900 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。