夏季季節商品特集


送風機ジェットスイファン(ステンレス製)

送風機ジェットスイファン(ステンレス製) スイデン 送風機ジェットスイファン(ステンレス製) スイデン

金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。

用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。 質量(kg)12 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84 ハネ径(mm)288 適合ダクト320mm 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)423 外寸法・奥行(mm)330 出力(50/60Hz)(kW)0.55 内容量1台
注意
※ダクト別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)(50/60Hz)
標準消費電力料金(50Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61472067 SJF-300CP-1 161-4393 単相100 430/570 11.61 15.39
73,400
66,900
73,590 (税込)
当日出荷
61472076 SJF-300CP-3 161-4397 三相200 410/560 5.54 7.56
73,400
66,900
73,590 (税込)
当日出荷
61490048 SJF-300CP-2 161-4396 単相200 440/580 11.88 15.66
73,400
66,900
73,590 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16