ハイコーキ電動工具夏セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261305

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261305
キャンペーンコードご利用方法
8件中 1~8件

36V 充電式 セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36V 充電式 セーバーソー 1台
通常 33,980 税込37,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
高耐久
独自技術のローラーサポート構造を採用。先端軸受け部をローラーに変更し、摩擦による摩耗・発熱を低減し耐久性が向上しました。
本体内部構造に堅牢なアルミハウジングを採用し、不意な落下などの衝撃に対する耐久性が向上しました。
バッテリー接点部にダンパー構造を設け振動を吸収。バッテリー接合部の負担を軽減・耐久性がアップ。
低振動
リニア式カウンタウェイトを採用し、振動を低減。切断時の手や腕への負担を大幅に軽減します。
レバー操作によるブレード着脱
手袋をしたままでもブレード着脱が行いやすいレバー操作
LEDライト付
暗い場所での作業が行いやすいLEDライト付
18V 充電式 連結ねじドライバ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18V 充電式 連結ねじドライバ 1台
通常 39,980 税込43,978
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷から 4日以内出荷
取り回しが良い充電式モデルの連結ねじドライバが登場。
ノーズキャップが脱着可能&バーチカルガイドを採用し、ねじ詰まりを解消しやすい構造を採用。
先端を押し付けた時だけ動作するオートモードを搭載。トリガを引かなくても動作するため、作業が楽に行いやすくなっています。
好バランス。重心位置を手元に近いグリップ部に設定し、手首の疲労を軽減。
豊富な作業量。18V電池 BSL1820Mの作業量 石こうボード約25枚
オートモード搭載。先端を押し付けた時だけモーターが回転し、バッテリーの消費量を軽減。トリガーを引かなくても動作する為、作業が楽に行えます。
増し締めモード搭載。トリガーを引いている間、一定間隔で開始/停止を繰り返しねじを増し締めすることが可能です。※スライダケースを外してご使用ください
18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18V充電式コンクリート釘打ち機 1台
通常 67,980 税込74,778
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷から 10日以内出荷
ガスカートリッジもコンプレッサーも不要な充電式コンクリート釘打機が登場。
ガスカートリッジが不要なのでガスの保管や廃棄、交換の手間を削減。
ガス式と同等以上の打ち込み力。打込みエネルギー 110J。エアスプリング式を採用し、硬い躯体や鉄工への確実な打ち込みを実現。
スリムで長い先端形状を採用。19mmランナーへの打込み可能。
深さ調整機能。打込み深さのレバーによるワンタッチ2段階調整が可能。
道具を使わずにマガジンの着脱が可能。釘詰まり時のメンテナンスが行いやすい。
別売のロングマガジン(0038-2819)との付け替えで装てん数を増やす事も可能です。
暗所作業をしやすいLEDライト付。
躯体に対し垂直に釘が打ちやすいよう開閉式のスタビライザを採用。
【仕様】
モーター:直流ブラシレスモーター
使用釘:15mm~40mm
使用釘型式:C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2
装てん数:25本(2連+5本)(別売りのロングマガジン使用で45本)
本体寸法:全長333mm×高さ400mm×幅120mm (電池BSL36A18X装着時)
質量:4.9kg(電池BSL36A18X装着時)
LEDライト:白色LED
10.8V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 10.8V 充電式 全ねじカッタ 1台
通常 45,980 税込50,578
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷から 4日以内出荷
トップクラスの軽量ボディ
質量 2.7kg (電池BSL1250MT装着時)
重心に近い位置にグリップがあり、天井向けにバランスの良い形状に。
業界最短 最小切断長さ 全ねじ切断長さ 17mm
コレクトボックス標準付属
ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスにより、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。
定置切断可能
上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。
トリマ装着可能
標準付属のW3/8トリマは本体に装着でき、どこでも容易にバリ取りが可能です。
LEDライト付
LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。
仮置きに便利なフック付きです。
1充電当たりの作業量(目安)
電池 BSL1250MT使用時 W3/8軟鋼 約750本切断
電池 BSL1240M使用時 W3/8軟鋼 約600本切断
※数値は参考値です。条件や環境により異なります
USB対応充電器 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) USB対応充電器 1個
通常 8,998 税込9,898
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽量×高出力。ハイコーキ リチウムイオン電池からスマホを急速充電可能。
従来の充電器よりも大幅な小形化を実現。180gの超小形サイズで持ち運びやすく、上部のフックや壁掛け用の溝を用いた取り付けも可能です。
入出力兼用(最大65W)、出力専用(最大12.5W)のUSBType-C端子を2口搭載
最大65Wの高出力なPD(Power Delivery)対応Type-C端子でハイコーキ リチウムイオン電池からスマホの急速充電やパソコン・タブレットへの充電が可能です。
蓄電池を充電しながらスマホ充電が行えます。※スマホ側は出力専用端子(最大12.5W)を使用。
LEDライトを搭載し、暗所でライト代わりに使用可能。
18V 充電式 Mバーカッター HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18V 充電式 Mバーカッター 1台
通常 30,980 税込34,078
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷から 4日以内出荷
業界初 充電式電動工具 Mバーカッタ (※2025年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(コードレスMバーカッタ、コードレスCチャンネルカッタ)) 切断作業を電動化・・・片手操作で部材を抑えながら、安全作業をサポート。操作荷重はスイッチを押すだけなので、楽に切断可能。 切断時間 4秒以下でスムーズに作業が行えます。 天井裏など暗い場所での作業に便利なLEDライト付。細部の確認などに役立ちます。 軽量・コンパクト・・・狭所での取り回しがしやすいよう、軽量・コンパクトを実現。片手で楽に操作できます。 作業中の仮置きに便利な大型フック付。 刃先が360°回転し、高所で体勢を気にせず作業を行いやすい。 1充電当たりの作業量(目安) ※数値は参考値です。材料や条件により異なります。 CC-25 約250カット (BSL1820M使用時) CS-25 約300カット (BSL1820M使用時) CW-19 約320カット (BSL1820M使用時 CW-19 約380カット (BSL1820M使用時))
36V 充電式 ブロワ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36V 充電式 ブロワ 1台
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷から 4日以内出荷
パワー&コントロール機能で作業がはかどる。
トップクラスの大風量&高速風
広範囲の落ち葉やゴミを集め、湿った落ち葉もしっかり飛ばします。
メーカー従来製品 RB36DAと比較し最大風量 約49%アップ
メーカー従来製品 RB36DAと比較し最大風速 約35%アップ
風量を一定に保てるクルーズコントロール機能を搭載
一時的に風量を最大化するターボモード機能を搭載
広範囲を作業したいときに便利なフラットノズルと風速を上げたいときに便利なブローノズルの2種類が標準付属
18V 充電式 Cチャンネルカッター HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18V 充電式 Cチャンネルカッター 1台
通常 30,980 税込34,078
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷から 4日以内出荷
業界初 充電式電動工具 Cチャンネルカッタ (※2025年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(コードレスMバーカッタ、コードレスCチャンネルカッタ)) 切断作業を電動化・・・片手操作で部材を抑えながら、安全作業をサポート。操作荷重はスイッチを押すだけなので、楽に切断可能。 切断時間 4秒以下でスムーズに作業が行えます。 天井裏など暗い場所での作業に便利なLEDライト付。細部の確認などに役立ちます。 軽量・コンパクト・・・狭所での取り回しがしやすいよう、軽量・コンパクトを実現。片手で楽に操作できます。 作業中の仮置きに便利な大型フック付。 1充電当たりの作業量(目安) ※数値は参考値です。材料や条件により異なります。 CC-25 約250カット (BSL1820M使用時) CS-25 約300カット (BSL1820M使用時) CW-19 約320カット (BSL1820M使用時 CW-19 約380カット (BSL1820M使用時))
8件中 1~8件