ハイコーキ電動工具夏セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261305

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261305
キャンペーンコードご利用方法

36V 充電式 セーバーソー

36V 充電式 セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ) 36V 充電式 セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ) 36V 充電式 セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ) 36V 充電式 セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ) 36V 充電式 セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ) 36V 充電式 セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)

高耐久
独自技術のローラーサポート構造を採用。先端軸受け部をローラーに変更し、摩擦による摩耗・発熱を低減し耐久性が向上しました。
本体内部構造に堅牢なアルミハウジングを採用し、不意な落下などの衝撃に対する耐久性が向上しました。
バッテリー接点部にダンパー構造を設け振動を吸収。バッテリー接合部の負担を軽減・耐久性がアップ。
低振動
リニア式カウンタウェイトを採用し、振動を低減。切断時の手や腕への負担を大幅に軽減します。
レバー操作によるブレード着脱
手袋をしたままでもブレード着脱が行いやすいレバー操作
LEDライト付
暗い場所での作業が行いやすいLEDライト付

寸法(mm)470×240×91 (電池BSL36A18X装着時) 質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 切断能力(mm)【パイプ】軟鋼パイプ 外径130 / 塩ビパイプ 外径130、【木材厚さ】255、【軟鋼板厚さ】19 ストローク量(mm)32 無負荷ストローク数(min-1)【中速】0~2000、【低速】0~1500、【最高速】0~2600、【高速】0~2300 内容量1台
注意
※ブレードは別売りとなります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72836237 CR36DSA NN 六角棒スパナ(本体装着)
43,000
33,980
37,378 (税込)
当日出荷
72836246 CR36DSA 2XPZ マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、六角棒スパナ(本体収納)、ケース、電池カバー
91,000
74,980
82,478 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。