ハイコーキ電動工具夏セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261305

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261305
キャンペーンコードご利用方法

18V充電式コンクリート釘打ち機

18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(ハイコーキ) 18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(ハイコーキ) 18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(ハイコーキ) 18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(ハイコーキ) 18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(ハイコーキ) 18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(ハイコーキ) 18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(ハイコーキ) 18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(ハイコーキ)

ガスカートリッジもコンプレッサーも不要な充電式コンクリート釘打機が登場。
ガスカートリッジが不要なのでガスの保管や廃棄、交換の手間を削減。
ガス式と同等以上の打ち込み力。打込みエネルギー 110J。エアスプリング式を採用し、硬い躯体や鉄工への確実な打ち込みを実現。
スリムで長い先端形状を採用。19mmランナーへの打込み可能。
深さ調整機能。打込み深さのレバーによるワンタッチ2段階調整が可能。
道具を使わずにマガジンの着脱が可能。釘詰まり時のメンテナンスが行いやすい。
別売のロングマガジン(0038-2819)との付け替えで装てん数を増やす事も可能です。
暗所作業をしやすいLEDライト付。
躯体に対し垂直に釘が打ちやすいよう開閉式のスタビライザを採用。
【仕様】
モーター:直流ブラシレスモーター
使用釘:15mm~40mm
使用釘型式:C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2
装てん数:25本(2連+5本)(別売りのロングマガジン使用で45本)
本体寸法:全長333mm×高さ400mm×幅120mm (電池BSL36A18X装着時)
質量:4.9kg(電池BSL36A18X装着時)
LEDライト:白色LED

用途軽天ランナー、サドルバンド、軽量ダクトの吊りバンドなど各種留め具の固定。住宅基礎、セパレーター・鋼製束留め。 長さ(mm)【使用釘】15~40 型式【専用釘】HiKOKI(ハイコーキ)コンクリート釘 C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2 質量(kg)4.9(BSL36A18X装着時) 釘装てん数(本)25(別売りのロングマガジン使用で45) 釘径2.6~3.0mm 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)【本体】333×400×120(BSL36A18X装着時) 1充電当たりの作業量620本(BSL36A18X) 内容量1台
関連資料: (1.11MB) 取扱説明書: (1.61MB)
注意
※必ずメーカー指定の釘をご使用下さい。指定以外の釘を使用すると釘詰まりがしやすくなり、故障・修理等の原因となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71001266 NC1840DA NN 保護メガネ ※電池・充電器・ケース別売
90,000
67,980
74,778 (税込)
翌々日出荷
71001275 NC1840DA 2XPZ マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、ケース、保護メガネ、電池カバー
133,000
99,980
109,978 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。