夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法
15件中 1~15件

電気送風機 モノタロウ 電気送風機 1台
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
ジェットスイファンLシリーズ スイデン スイデン ジェットスイファンLシリーズ 1台
通常 48,900 税込53,790
エントリーして特価を表示する
当日出荷
いままでにない新しい発想。
「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。
抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。
無駄のない流れが「省エネ」を生む
ジェットスイファンRSシリーズ スイデン スイデン ジェットスイファンRSシリーズ 1台
通常 31,980 税込35,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)
頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用
『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。
延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWER SLOWER SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 1個
通常 1,990 税込2,189
エントリーして特価を表示する
当日出荷
SLOWERのミニ扇風機。
本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。
付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。
付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。
ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。
カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。
同ボタンで3段階の風量調整が可能です。

【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)
【LIGHT WEIGHT】
とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。
【EMERGENCY BATTERY】
付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。
【HIGH POWER/LONG RUN】
お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。
【Desk Fan】
付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。
バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)
送風機 RELIEF RELIEF 送風機 1台
通常 26,980 税込29,678
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) CAT(Caterpillar) サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) 1個
通常 30,980 税込34,078
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。
強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。
360°回転するので真上にも真下にも向けられます。
全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。
アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
送風機用ダストパック SPJR SPJR 送風機用ダストパック 1個
通常 8,290 税込9,119
エントリーして特価を表示する
当日出荷
専用ダストパックを取り付けるだけでお手持ちの送風機が集塵機に!! 送排風機の大きな風量で確実に集塵 バンドでしっかり締めれます。(最大Φ330まで)
送風機 三笠産業[工具] 三笠産業[工具] 送風機 1台
通常 57,980 税込63,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ウォール扇(ハネ50cm) スイデン スイデン ウォール扇(ハネ50cm) 1個
通常 79,980 税込87,978
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
強力大風量の1 スピード型。
動力電源(三相200 V )で経済的。
風量は「強」の1 スピード。
別売スタンド利用でスタンドタイプにも。
全閉型モータ採用。
首振り角度87 度。
送風機こでかファン スイデン スイデン 送風機こでかファン 1台
通常 159,700 税込175,670
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。
移動に便利な4輪キャスターです。
低騒音タイプです。
送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。
風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
耐圧防爆型送風機100V スイデン スイデン 耐圧防爆型送風機100V 1台
通常 264,900 税込291,390
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
安心して使える耐圧防爆タイプです。
ダイナミックファン 日動工業 日動工業 ダイナミックファン 1台
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
移動はらくらくキャスター付き 風向きを上下稼動調整 省エネ・低騒音タイプ 連続運転時間180時間 ポッキンプラグ付
送排風機 静岡製機 静岡製機 送排風機 1台
通常 58,980 税込64,878
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
送風機 イチネンTASCO イチネンTASCO 送風機 1台
通常 27,980 税込30,778
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
溶接や塗装の有害なガスやほこりの排気など。 塗装やワックス塗布後の乾燥などの送風作業に威力を発揮します。 4本のゴム付足で滑りを防止し、防音効果もあります。 ※防爆構造にはなっておりません。 可燃性、爆発などの可能性がある現場では使用できません。
AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター ツインバード ツインバード AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター 1個
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
15件中 1~15件