夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

ダイナミックファン

ダイナミックファン 日動工業 ダイナミックファン 日動工業 ダイナミックファン 日動工業
(1件のレビュー)

移動はらくらくキャスター付き
風向きを上下稼動調整
省エネ・低騒音タイプ
連続運転時間180時間
ポッキンプラグ付

定格電圧100V 保護機能温度保護(120℃/自動復帰型) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19646139 DF-300CA 65/77
45,000
29,980
32,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途:
塗装作業や エンジンのガソリン等の匂いがたまった時の 排出作業

強力で あっという間に換気できる。100v300w程度で 風速が20mとかの感じ。すさまじいサーキュレーション 強風のかたまりが 一直線に飛んでいく。今まで工業用扇風機100v120wで換気していたが 桁違いの強風で、匂いが10m先に吹き飛んでく。この値段で すばらしいサーキュレーション 直線風効果だと思う。リピート決定製品である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16