夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

電気送風機

電気送風機 モノタロウ 電気送風機 モノタロウ 電気送風機 モノタロウ 電気送風機 モノタロウ 電気送風機 モノタロウ 電気送風機 モノタロウ
(22件のレビュー)

吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。

用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz) 電源電圧(V)AC100 販売区分業務用 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (1.8MB)
注意
※ダクトは別売りです。
※屋内用ですので雨、水が掛からないようにしてください。
※爆発性の粉塵、ガス、蒸気を吸わせないようにしてください。※ハネの回転中に指や器物を差し込まないようにしてください。
※ご使用の際には必ずアース線を正しく接続してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 商品状態
ダクト径(Φmm)
適合ダクト
風量(m3/min)
ハネ径(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33510549 MVFS1-300 - 320 320 65/77 300
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
33510558 MVFS1-200 - 230 230 25/30 200
16,980
18,678 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-08
用途:
気温が高い日・時間帯にのみ 機械室の冷却目的で送風

送風出口の網に はがき大~名刺大の異物が複数付着していた。調べてみると 筒内側の塗装がはがれたものでした。使用開始から1年半 塗装品質が低すぎるのでは? また 網を固定しているネジ・ナットの品質も悪すぎ、錆がひどく ネジもナメてしまう。
価格は安いが ワルカロウ品質。 長期間メンテなく安心して使い続けられる品質に改善できるといいですね。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

2025-09-14
用途:
家のメンテナンス
サービスマスターM&J 様

我が家の屋根裏が非常に温度が上がり夏は大変な暑さでした。換気が必要なため屋根裏にセットいたしました。ものの15~20分で熱気がなくなりました。大変に満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
33510558
2024-06-27
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

工場内での排気ガスの排出等々使用しています。200にしましたが、大きくても良かったかなとは思っています。

2人が参考にしています
2025-06-21
用途:
機械室へ外気送風

初回使用時から 起動時のみ「ギャン」という異音があったが、そういうものと思いそのまま使用。
気になり点検してみたら 羽根固定ボルトがだいぶ緩んでいた。増し締めしたら異音は消えました。しっかり組み立てた物を出荷しでください!

5人が参考にしています
対象商品:
33510558
2023-06-21
用途:
床下乾燥に使用
株式会社井上工務店 様

早く送ってきてくれたので、間に合いました。割と静かでいいです。

対象商品:
33510558
2022-06-03
用途:
職場にて使用
株式会社中島製作所 様

100V仕様の中では一番安価なため利用しています。ただし送風機として利用。

2人が参考にしています
対象商品:
33510549
2023-06-24
用途:
床下の乾燥
建設業・工事業

今回新築の上棟後に台風で床下が冠水してしまいました。床を外しても中々乾かず、現場の味方モノタロウで、調べていた所『送風機』が出て来ました。
2日間ほどで、カラカラに乾き驚きました。

対象商品:
33510549
2020-05-24
用途:
ニンニクの乾燥に使います。
農・林・水産業

必要十分な性能をはっきしてくれます。コスパよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
電源コードのみの取り扱いはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-06-17
質問:
連続で使用可能な時間を教えて下さい。
回答:
明確なデータがございません為、お答えできません。
1人が参考にしています
2024-06-17
質問:
モーター過負荷保護装置は付いているでしょうか。
回答:
サーマルプロテクターが付いております。
1人が参考にしています
2024-06-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16