夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ)

サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar)

世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。
強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。
360°回転するので真上にも真下にも向けられます。
全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。
アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。

用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。 質量(kg)約10 高さ(mm)650 質量(g)8000 奥行(mm)300 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.2/1.55 電圧(V)AC100 消費電力(W)120/150 幅(cm)620 長さ(cm)300 モータータイプACモーター・全閉型 ハネ径(cm)45 羽根枚数3 モーター全閉式 騒音値(dB)65 機能左右首振り機能:なし 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/145 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650 保証期間モーター:3年、本体:1年 風量調整4段階 高さ(cm)650 コード長さ(cm)200 設置方式床置き・壁掛け 材質(羽根)アルミニウム アズワン品番64-8900-61 色(羽根)ブラック 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64053798 HVD-18AC
オープン
30,980
34,078 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 4,000 / 税込 4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16