工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


専用棒圧着端子

専用棒圧着端子 Panasonic(パナソニック) 専用棒圧着端子 Panasonic(パナソニック) 専用棒圧着端子 Panasonic(パナソニック) 専用棒圧着端子 Panasonic(パナソニック) 専用棒圧着端子 Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。

種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 付属品絶縁キャップ付 接続可能電線 単線(Φmm)1.6/2/2.6Cu(銅)単線 内容量1セット(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接続可能電線 撚線(mm2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38170964 BB9924 カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台 1.25、2
1,400
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38170937
2025-06-16
用途:
電気工事
高安電工 様

専用サイズなので、とても良かったです。またあとで購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07