工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス)

配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO 配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO 配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO 配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO 配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO
(2件のレビュー)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。

用途
排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
仕様
75型チャンネルブラケット
プレスフォーミングで高精度。
丈夫で美麗な表面処理加工。
種類チャンネルブラケット 材質/仕上ステンレス(SUS304) 幅(mm)40 厚さ(mm)4.0 高さ(mm)75 アンカー穴(mm)Φ12×15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
長穴(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08297396 TKC7-WB020-S 287-3001 200 0.9 Φ11×45
3,510
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08297414
2023-07-08
用途:
配管支持材
緑電気株式会社 様 (建設業・工事業)

とても良かった。E51の配管支持に使用したがちょうど良いサイズで質感も良い。

対象商品:
08297396
2022-10-13
用途:
配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。