工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


スラスト玉軸受

スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)
(8件のレビュー)

30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00348564 2909 45 68 16
3,980
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00348476
2022-12-14
用途:
パンタグラフジャッキのボールベアリングと交換しました。
サービス業

パンタグラフジャッキのボールベアリングはボールがバラバラで、隙間から落下してしまうのでボールを保持している機能のあるこのタイプと交換しました。ボール受け面のザラザラが無い為、非常に円滑に回転します。欲を言えばダストシール構造になっていると尚良かったです。普通この部分は交換しませんが、インパクトで早回しをしたいがための改造です。

対象商品:
00348485
2018-06-30
用途:
整備
有限会社 寺内自動車整備工場 様

使い方が間違ってると思いますが、ハブボルト交換時締めこむナットとハブの間に噛まして使用しました今までよりもスムーズに作業できてます。

3人が参考にしています
対象商品:
00348521
2018-07-13
用途:
機械修理の為の交換
blueflare 様 (建設業・工事業)

おっ!さっすがのスラストだねっ!て感じの
フツーのスラストベアリングでした。

対象商品:
00348485
2018-02-03
用途:
バイクリフトに使用しました
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクリフトが壊れてしまい部品を探していたらモノタロウ通販がありましたので今回初めて申し込みしました。注文した商品が翌日届き有難うございました。おかげでバイクリフトが前より具合がよく利用できる用になりました。又色々パーツがありそうなので注文するつもりです。

対象商品:
00348485
2017-10-25
用途:
部品交換に

ある機械の部品ですが 同じタイプをメーカーに 1500円位で頼んでいた事がザンネンです。こんなに安くて丈夫です。

対象商品:
00348503
2017-01-08
用途:
倒立フロントフォークに装着してみました

愛車S4RSのリアサスには既にスラストニードルベアリングを装着していてその素晴らしい効果を体感していますが、『フロントフォークにも取り付けたら・・・』との思いでさっそく取り付けてみました。
さて、最初“カートリッジタイプ”のフロントフォークではリアサスの様な効果は難しいと思っていましたが、装着後跨った瞬間からその素晴らしい効果に驚いてしまいました。
弾力のある角の取れた円やかな感じは走行中も終始感じられるばかりか、段差を通過した時のコツコツとした硬質な感じが見事に消え去り、オーリンズ特有の『猫脚』がさらに強調された素晴らしい足回りに変貌してくれました!
最初はリアサスの時の様にニードルタイプを考えていましたが、こちらのボールタイプの方が軌道板が厚くて丈夫な上、軌道面が凹み加工されているため装着後もフロントフォーク内でズレ難いばかりか、オイル溜まりの役割も果たしてくれるため潤滑性能も優れているためこちらの製品を選んだ次第です。
どうもありがとうございました!

対象商品:
00348485
2014-06-19
用途:
小型の粉砕機の軸受けに
大日ヘルシーフーズ株式会社 様

小型の粉砕機のメンテナンス中に破損しましたので、モノタロウさんで検索して同じものを買うことが出来ました。素人なのでやや探すのに時間がかかりましたが、同じものが送られてきて安心しました。

対象商品:
00348503
2009-10-11
用途:
精米機の軸受け
農・林・水産業

手持ちの精米機は古いので合う部品がないと思っていましたが、ネットで調べたら丁度合う型番があったので注文しました。さっそく配送して戴きましたのでたすかりました。私は、会社ではありません個人ですがいろいろな機械を持っています、今後とも必要な品物がありましたら注文したいと思っていますよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。