工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ユニット用玉軸受

ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)
(7件のレビュー)

形状円筒穴形 軸径(Φmm)- 荷重種別軽荷重用 適合本体シリーズ名UC 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
軸径(inch)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00406725 UC210-114D1 1 7/8 23.2 35
5,450
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途:
機械装備品として

40年前以上の機械は慣習的にインチサイズを多用しており今回の整備機もネジ山もシャフトもほぼインチ径です。
そこで更新するピローベアリングもやはりインチでした。
NTN本体ケースはそのまま清掃塗装して利用しベアリング本体のみを交換しました。確かな製品であることは承知していました。
納期が早く助かりました。

対象商品:
00406576
2022-11-13
用途:
籾乾燥機の軸受
アイシン農産 様 (農・林・水産業)

同じ品番でも軸穴がメーカーの違いでインチとミリが有り購入時良く調べて購入してください。

対象商品:
00406603
2021-09-02
用途:
機械のベアリングユニットのメンテナンス時

インチサイズの商品は、マイナー商品の為なのかモノタロウ検索ではかなり解り難い。
多くの場合、モノタロウのインチサイズは探しにくいので、メーカーに聞いて確認を取ってから発注を掛けている。

この商品は規格が決まっている物なので互換性があり、FYHの本体に入れて使用。
動作無問題でした。

対象商品:
00406621
2021-07-21
用途:
メンテナンス 整備

NTNのUC206の同じ品番のものを注文しましたが、届いたものが内径が28mmで私が必要としてるのは30mmでした。
同じメーカーの同じ品番なのにこんなに違うのは困ります。
アプリで見る限りサイズ表がぼやけてわかりにくいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
ご購入いただいているUC206-102D1は、軸径1 1/8と表記させていただいています。
内径30mmの品番は、UC206D1となります。
ご不明な点は、ご購入前に問合せ頂けると幸いです。

対象商品:
00406603
2020-09-08
用途:
送風機修理作業
水野設備株式会社 様 (建設業・工事業)

送風機修理用に NTN ZX05AⅡユニット中玉交換用に購入したのだが、こちらも外れ回り止めの突起が無く、シャフトに組み込んだら異様ながたつきUC205で穴は25mmのはずだが、どうも調べたらUS インチ仕様の様だ、穴サイズが25,4㎜もありガタガタで使えずゴミ騙される説明文の表現が悪い、写真も正面、側面、裏面全周掲載していないと判断できない、こちらも他店で買いなおし無駄にゴミ買いたかったのはA-UC205 前側突起仕様で本体のZX05AⅡ取り扱いしていない時点でやめておけば良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
00406777
2017-04-03
用途:
機械メンテナンス
株式会社イシコー 様

プラントの補修、交換に使う為直ぐに手元に届く為助かります。

対象商品:
00406576
2015-06-12
用途:
銅線ナゲット機
橋本商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

同じ品番がなかったので頭番号が同じなものを同じメーカーので注文しましたが、内径が微妙にあわなくて使えませんでした。シールなどの部品を組み替えて、なんとか機械を直して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1人が参考にしています
2023-02-03