工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


PMプラスチックマイタ 20マイタ

PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)

歯数20 種別プラスチックマイタ 材質MC901 減速比1 形状B3 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07151243 PM2-20 34 10 40 42.83(理論値) 10 22 37 18.41(理論値) 24.89(理論値) 14 21.72 2
2,140
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。