工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


シングル形スライドブッシュ(SM形)

シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング) シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング) シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング) シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング) シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)
(2件のレビュー)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。

形状ストレート 仕様標準仕様 材質スチール シール両側シール 精度上級 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D1(Φmm)
寸法W(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07276875 SM-16-UU 26.5(許容差:0~-0.2) 28(許容差:0~-13μm) 27 37(許容差:0~-0.2) 1.6 16(許容差:0~-9μm) 16
¥1,510
¥1,398
¥1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07276866
2017-09-20
用途:
機械メンテ

NB製なので全く問題なし。特殊なベアリングなので助かります。

対象商品:
07276875
2015-10-16
用途:
産業機器

他のメーカーも検討 モノタロウ独自ブランドも当然検討したが レビューを見て  やはり信頼の国産  しかも 日本ベアリング。
動作に全く問題なし。 安心の動作 精度もお見事。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16