工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
オイレス#80 フランジブッシュ
(93件のレビュー)オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ
材質含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-40~+80
潤滑方式無潤滑
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
内容量1個
メカニカル部品 の新着商品
商品レビュー
2026-04-09
- 用途:
- 刈払い機のシャフトの軸受けの追加用
刈払い機の本来の軸受けの部分のシャフトが摩耗しガタが大きくなり特定の回転数で共振するようになったので軸受けの間を少し詰めてシャフトの摩耗がないところに移動させ新しく1個追加しました。
共振がなくなりいい具合です。
2025-12-26
- 用途:
- 自動車クラッチペダルピンとして
外国旧車のクラッチペダルピンで摩耗が認められたので、他製品のピンと合わせてクラッチペダル軸にて使用。作動もスムーズで摩耗、引っ掛かりもなく使用できているので満足です。
- 対象商品:
- 00460871
2025-10-26
- 用途:
- ハンマーナイフモアの補助輪の修理
農・林・水産業
ハンマーナイフモアは長い年月の内に長距離を走るのに、補助輪のローラーは耐久性に劣る。その点、このブッシュを組み合わせると、摩耗しにくい補助輪に生まれ変わる。
2026-01-20
- 用途:
- 畝刈機の前輪ブッシュとして
畝刈機の前輪がガタガタで精神安定上よろしくないので、
ブッシュを入れた。
同じ考えの人がいて共感した。
2025-05-05
- 用途:
- 丁度いい隙間にはめてます。
その他業種
使い方は異なりますがブッシュとしてきちんと成り立ってます。低価格だし助かってます。
2024-11-03
- 用途:
- 木製合板へ加工した穴に通すナイロン紐の角養生
建設業・工事業
弊社での使用方法は本来の使い方ではないのでコスパは最悪ですが品質はとても満足しています。
2023-05-17
- 用途:
- バイクのフロントフォーク内部に使用
自動車・二輪車・自転車関連業
丁度良い寸法の設定があったので試してみました。
外径が表示の寸法よりでかすぎてそのまま使えませんでしたが旋盤で修正して使用しました。
1人が参考にしています