工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム

Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカ Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカ Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカ Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカ Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカ Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカ Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカ Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカ
(5件のレビュー)

耐熱性と耐薬品性を持っている。

用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
線径/公差(mm)
内径(Φmm)
呼び
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09354466 V-380 フッ素ゴム 6.0(±0.15) V形真空フランジ用 376 380
オープン
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09354344
2020-04-18
用途:
ミニクーパーS R53の修理に使用
製造業

ミニクーパーS R-53のスーパーチャージャー交換時に、ウォーターポンプとシリンダーブロックの間の2箇所に同寸法のリングを使用しました。耐熱&耐脂性と言う事で選択しました。おかげで修理もバッチリ完了しました。

1人が参考にしています
対象商品:
09354432
2018-11-11
用途:
部材間の漏れ止め
教育・研究機関

平板材に溝加工を行い,部材間の漏れ止めに使用しています.目的の気密性を確保でき,満足しています.

対象商品:
09354353
2018-07-01
用途:
ヒッチメンバー衝撃緩衝材交換
農・林・水産業

同じものを探してこれにたどり着きました
さすがMonotaRO品揃え豊かで助かりました

対象商品:
09354353
2017-02-27
用途:
バイクの整備
その他業種

多種多様な物があり値段も安かったので満足しています。
耐久性についてはこれから使ってみなければわかりませんが現時点では問題ありません。

対象商品:
09354362
2008-12-14
用途:
温水パイプに付けて、クッション材の様な感じで使用。

耐熱性等に問題は無かったのですが、接着剤で固定出来ないのが勉強不足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10