工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
OリングS(固定用)NBR
(42件のレビュー)耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70±5
耐圧(MPa)7
機能耐油、耐摩耗、耐老化
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
Oリング の新着商品
商品レビュー
2025-07-22
- 用途:
- バイクのメンテナンス
プライベーターなので1個から入手できるのは助かります。
2025-03-20
- 用途:
- 混合水栓の開閉バルブのOリングの交換
高橋工業 様
(建設業・工事業)
Oリングが劣化して水が漏れるようになったので、Oリングを取り外し、計測。溝も計測して、ひずみ率や充てん率を見ながら選定しました。今のところ、問題なく使えています。
2025-04-20
- 用途:
- オートバイ修理
サービス業
サイズが合えば純正部品の代用に使っています。サイズが豊富で一個から買えるので助かります。
2024-10-10
- 用途:
- キャブレターのフロートバルブのOリング
個人のお客様
とあるキャブレターのオーバーフローに
悩まされていて純正のOリングが在庫無し
だったんでスカスカのOリングを外して
微妙に大きさを測って当商品を購入
しました。取り付けてガソリンを入れて
一応、オーバーフローは亡くなり
良い感じを保っています。
- 対象商品:
- 11094745
2024-08-22
- 用途:
- バイクのキャブレターのOリング
自動車・二輪車・自転車関連業
価格も安く、種類も豊富で助かります。使用してから今の所、漏れもなく使えています。
1人が参考にしています
2024-11-26
- 用途:
- キャップの防水パッキン
特に問題はありません。強い溶剤耐性はわかりません。
- 対象商品:
- 11094772
2023-11-28
- 用途:
- ミニ・エアコンプレッサのヘッド修理
自動車・二輪車・自転車関連業
12Vミニ・エアコンプレッサでタイヤに空気を入れることができなくなり、分解してみるとヘッドの逆止弁にあったと思われるOリングが紛失していました。弁の裏側にある溝の型をとって寸法を推定し、数種類のOリングを購入・装着してテストしたところ、本品で動作するようになりました。7kg/cm2でも全く逆流しません。大満足です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10